19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ノブねじ付属。 付属品ノブねじ トラスコ品番762-4905 適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質スチール 質量(kg)0.4
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ベストと小物入れ、工具差しがセットになっており胴周りがすっきりし作業しやすくなります。小物入れと工具差しはベルクロで付け替え可能です。胴回りは背面のベルクロで調整可能です。
用途内装業などに。 トラスコ品番161-0255 幅(mm)52 ブラック サイズフリー 高さ(mm)64 質量(g)520
1着
9,998 税込10,998
当日出荷

耐炎繊維の片面シリコンコーティング品。B種合格の廉価品。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防火カバー、養生シート、ダクトカバー 厚さ(mm)1.2 JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号 仕様加工タイプ:片面シリコン 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティング タイプB種合格品 目付(g/m2)600 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009、耐炎繊維の片面シリコンコーティング品 トラスコ品番855-8134 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工 長さ(mm)30m 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1mm 質量(kg)36 2018年トラスコ掲載ページ7 0376
1本
259,800 税込285,780
翌々日出荷

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合板・パッド・脚のカラーが選べるチェアです。ミーティングスペースや食堂など幅広いシーンで使えます。
用途休憩室や食堂などに。 幅(mm)502 高さ(mm)855 奥行(mm)505 座幅(mm)420 座高(mm)460 座奥行(mm)430 積重ね可能対象不可
1脚
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号 種別カット 仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品 トラスコ品番284-7272 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1 質量(kg)0.6 長さ(m)1 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
1個(1m)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

材質(車輪)ナイロンウレタン トラスコ品番393-3768 質量(kg)1.3 車輪幅(mm)26 材質(金具)ステンレス(SUS304) 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号 種別カット 仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品 トラスコ品番467-4014 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工 長さ(mm)1000 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1 質量(kg)1.2 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷

材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
729 税込802
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンウレタン トラスコ品番393-3750 質量(kg)1.6 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 材質(金具)ステンレス(SUS304) 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。 発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業 厚さ(mm)1 EN388規格EN388(CE4122)
1双
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)200 使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム) 床面高さ(mm)109 キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)55×42
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
トラスコ品番300-1270 タイプ4点ガイドタイプ 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)165 ブレーキ/ストッパーあり
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個 材質(キャスター)ナイロン 均等荷重(kg)200 使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン) 床面高さ(mm)109 キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)55×42
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付 トラスコ品番300-1288 積載面寸法(mm)610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)198 ブレーキ/ストッパーあり
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷