カテゴリ
- 作業服(7)
- 保管用品(4)
- 物流用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ホンダ(114)
- MICROCHIP(76)
- ノーリツ(67)
- brembo(60)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(47)
- プロトブレンボ(28)
- 日本ジョイント(28)
- SMC(25)
- CKD(24)
- Merck(メルクミリポア)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 三菱ふそう(13)
- SKC(環境測定)(12)
- アール・シー・ウメハラ(10)
- Festo(10)
- ミドリ安全(9)
- TOTO(9)
- コンサス(9)
- ブランドをもっと見る
「rcs」の検索結果
特価

ロープコース
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷繊維ロープ専用のロープコースです。用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
汗取りバンド シリカクリンヘルメットあご紐用
TRUSCO¥769税込¥8461枚当日出荷トラスコ品番116-0471材質生地:ポリエステル、中身:シリカゲル長さ(mm)140幅(mm)90厚さ(mm)3.5色ブルー質量(g)14タイプシート取付け方法スナップボタン
冷却スーツ用チラー
TRUSCO¥319,800税込¥351,7801台当日出荷チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82
冷却スーツ用チラー ホースのみ
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781式当日出荷仕様作業半径:3mトラスコ品番206-5629質量(kg)0.8ホース長さ(m)3×2本アズワン品番64-5224-83
冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時に本体を熱やスパッタから保護するカバーです。用途溶接作業中の本体保護用に。本体の汚れ防止に。トラスコ品番270-9727適合機種RCS-100材質耐炎繊維基布片面シリコン樹脂コーティング色ベージュ品名コールドキャリー 本体用スパッタカバー奥行(mm)285縦(mm)470横(mm)300環境温度範囲(℃)MAX250
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時にホースを熱やスパッタから保護するカバーです。用途溶接作業中のホース保護用に。トラスコ品番270-9726適合機種RCS-HOSE材質基布:メタルミック(アラミド繊維・片面ハイパロンコーティング)色シルバー品名コールドキャリー ホース用スパッタカバー縦(mm)180横(mm)3200環境温度範囲(℃)MAX150
冷却スーツ用チラーセット
TRUSCO¥349,800税込¥384,7801式当日出荷チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。用途高温作業場での熱中症対策に。仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5628セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本質量(kg)13.8サイズフリー電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-84素材ポリエステル
冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801セット当日出荷から翌日出荷チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3
冷却スーツ コールドキャリーセット
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801セット翌々日出荷チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時)設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3~10.3