カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 保管用品(4)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(70)
  • トップ工業(32)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • StarTech.com(20)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • FPC(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • スーパーツール(9)
  • NS(日進工具)(9)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • ノーブランド(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • マザーツール(5)
  • ユーエイキャスター(5)
  • 東洋技研(5)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5)
  • SK11(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-4」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    表面処理三価クロムメッキ
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    歯数72
  • ベストローラー重荷重用 TRUSCO

    ベストローラー重荷重用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
  • 首振りラチェットハンドル TRUSCO

    首振りラチェットハンドル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    歯数72材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0248
  • 両口ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業焼入硬度HRC45~60
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スリムタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部は約13°の角度がついているので障害物を避けて作業することができます。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼歯数72
  • 両口ハンマー木柄楔付 TRUSCO

    両口ハンマー木柄楔付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    付属品くさび:1個質量(g)220種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
  • 両口ハンマー♯4 TRUSCO

    両口ハンマー♯4

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。トラスコ品番232-2455全長(mm)397質量(g)1800種類両口ハンマー頭径(Φmm)45呼称#4材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)132主な用途建築作業/土木作業
  • 首振り伸縮ラチェットハンドル TRUSCO

    首振り伸縮ラチェットハンドル

    TRUSCO
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
    全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
  • ハンドル回転首振りラチェットハンドル TRUSCO

    ハンドル回転首振りラチェットハンドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    歯数72
  • 絶縁ラチェットハンドル TRUSCO

    絶縁ラチェットハンドル

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 プッシュリリース機能付です。 耐電圧試験済みです。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 正転・逆転両方の回転方向で使用できます。 72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。 ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用歯数72規格IEC60900規格
  • ラチェットハンドル 差込角12.7 TRUSCO

    ラチェットハンドル 差込角12.7

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚全長(mm)240質量(g)454表面処理三価クロムメッキ最大締付トルク(N・m)666差込角凸(mm)12.7
  • M2型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCO

    M2型軽中量棚用パンチング側板

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
    仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール色ネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり) TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
    用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製高さ(mm)150
  • M1.5型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCO

    M1.5型軽中量棚用パンチング側板

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。25mmピッチで取り付け高さ変更できます。
    仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール色ネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
  • ラウンド型ラチェットヘッド TRUSCO

    ラウンド型ラチェットヘッド

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。枚数(ギヤ数)52枚
  • ラチェットヘッド TRUSCO

    ラチェットヘッド

    TRUSCO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板 TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
    用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製高さ(mm)150