カテゴリ
- 作業工具(14)
- 保管用品(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- トヨタ(782)
- Kawasaki(381)
- イトーキ(179)
- ニッサン(179)
- SIEMENS(100)
- ミツビシ(84)
- SMC(75)
- ホンダ(70)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(66)
- MAZDA(マツダ)(46)
- 三菱ふそう(40)
- 佐藤計量器製作所(33)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- アズワン(27)
- FPC(24)
- トップ工業(23)
- エンペックス気象計(23)
- StarTech.com(22)
- ブランドをもっと見る
「rh3」の検索結果

ラチェットハンドル
TRUSCO(23件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。表面処理三価クロムメッキ
ラチェットハンドル
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081個当日出荷プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。歯数72
ベストローラー重荷重用
TRUSCO(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
両口ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業焼入硬度HRC45~60
首振りラチェットハンドル
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
両口ハンマー♯3
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途建築土木作業全般。 アンカー、測量釘等の打込み。種類両口ハンマー頭径(Φmm)43全長(mm)361材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/土木作業呼称#3質量(g)1300頭部長(mm)118トラスコ品番232-2447
両口ハンマー木柄楔付
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)220付属品くさび:1個
絶縁ラチェットハンドル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 プッシュリリース機能付です。 耐電圧試験済みです。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 正転・逆転両方の回転方向で使用できます。 72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。 ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格歯数72
首振りショートラチェットハンドル
TRUSCO(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。仕様ショートタイプ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
粘着ローラークリーナーホルダー卓上型
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷幅(mm)257トラスコ品番114-9037材質本体:アクリル樹脂、フタ部分:ネオジム磁石質量(kg)1高さ(mm)225タイプボックス型奥行(mm)150商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ハンドル回転首振りラチェットハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。歯数72
首振り伸縮ラチェットハンドル
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381本当日出荷全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
M2型軽中量棚用パンチング側板
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20色ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール
ラウンド型ラチェットヘッド
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。枚数(ギヤ数)52枚
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり)
TRUSCO¥879税込¥9671枚当日出荷ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150材質/仕上スチール製
M1.5型軽中量棚用パンチング側板
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。25mmピッチで取り付け高さ変更できます。高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20色ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板
TRUSCO¥879税込¥9671枚当日出荷ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150材質/仕上スチール製
フレキシブルリボンヒーター 300W
TRUSCO¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)300