カテゴリ

  • 保管用品(7)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(118)
  • Kawasaki(100)
  • トヨタ(85)
  • ニッサン(84)
  • イトーキ(70)
  • ホンダ(60)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(55)
  • ミツビシ(40)
  • SIEMENS(39)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • SMC(28)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(21)
  • 山金工業(16)
  • FPC(14)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • カネテック(11)
  • アズワン(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh6」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口ハンマー TRUSCO

    両口ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
    用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(23件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    表面処理三価クロムメッキ
  • ベストローラー重荷重用 TRUSCO

    ベストローラー重荷重用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
  • M3型中量棚用パンチング側板 TRUSCO

    M3型中量棚用パンチング側板

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
    仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチールネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
  • M2型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCO

    M2型軽中量棚用パンチング側板

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
    仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチールネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり) TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
    用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製高さ(mm)150
  • M1.5型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCO

    M1.5型軽中量棚用パンチング側板

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。25mmピッチで取り付け高さ変更できます。
    仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチールネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
  • 手元らくらく補助ホース TRUSCO

    手元らくらく補助ホース

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
    材質スパッタ配合特殊エラストマー黒(赤ライン)使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり) TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
    用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製ネオグレー高さ(mm)150
  • ラウンド型ラチェットヘッド TRUSCO

    ラウンド型ラチェットヘッド

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。枚数(ギヤ数)52枚
  • ラチェットヘッド TRUSCO

    ラチェットヘッド

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板 TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
    用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製高さ(mm)150
  • TM3型用パンチング穴付側あたり TRUSCO

    TM3型用パンチング穴付側あたり

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    21日以内出荷
    パンチング穴付で別売のフックなどを取り付け可能です。
    用途ボルトレス棚TM3型用棚部材。材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装ブラック高さ(mm)150外寸法・高さ(mm)150