カテゴリ

  • 手袋(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 三木プーリ(43)
  • SMC(32)
  • ダイヤトレンド(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • 岡崎精工(21)
  • イスカル(18)
  • 工進(18)
  • KTC(15)
  • ワルター(14)
  • NORGREN(14)
  • アルインコ(12)
  • マキシンコー(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • ケルヒャー(8)
  • 富士電機(8)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • ネグロス電工(7)
  • ビックス(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-10」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCOゴム背抜き手袋 13ゲージTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10双)
当日出荷
フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコーティング手袋です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴムレッド材質(すべり止め)ありゲージ数13
Eーサート ロックインサート TRUSCOEーサート ロックインサートTRUSCO
669税込736
1パック(3個)
翌日出荷から9日以内出荷
標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
導電性ゴムマット(テーブル用) TRUSCO導電性ゴムマット(テーブル用)TRUSCO
56,980税込62,678
1巻
当日出荷
均一で安定した導電性能です。 反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。 柔らかく反りがおこりません。 耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。 作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。
用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用しますアイボリー厚さ(mm)2材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム質量(kg)27寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10表面抵抗値(Ω)106~107
ショートめがねレンチ TRUSCOショートめがねレンチTRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
有孔ラバーマット TRUSCO有孔ラバーマットTRUSCO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。種別ノンスリップマットブラック材質天然ゴム穴径(Φmm)約25
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
829税込912
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から翌々日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
簡易包装組立検査用ウレタン手袋 TRUSCO簡易包装組立検査用ウレタン手袋TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10双)
当日出荷
環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。手のひらに発泡ポリウレタンをコートし、すべり止め効果に優れています。長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発塵性手袋です。柔らかく、手にぴったりフィットし、指先の感覚が生かせるため、より微細な作業に適しています。スムスや綿手袋の代替品としておすすめです。
用途精密機械工業、自動車関連業、弱電機械工業、細かな部品の組立や検査に。材質手袋部:ナイロン・ポリエステル・その他すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)約0.7ホワイト入数(双)10機能低発塵性コーティング手の平コートクラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO平行キー両丸タイプ(S45C)TRUSCO(8件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
片面パンチングミニ(卓上用) TRUSCO片面パンチングミニ(卓上用)TRUSCO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
トラスコ品番501-5391材質スチール幅(mm)900質量(kg)7高さ(mm)475奥行(mm)160最大積載量(kg)15