カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(30)
  • イスカル(26)
  • ユーエイキャスター(21)
  • 岡崎精工(17)
  • 富士電機(17)
  • AFAM(アファム)(13)
  • コーコス信岡(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • SMC(7)
  • KTC(7)
  • Festo(7)
  • アイコ(6)
  • CKD(6)
  • 七星科学研究所(6)
  • EPCOS(6)
  • NORGREN(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-12」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO平行キー両丸タイプ(S45C)TRUSCO(8件のレビュー)
229税込252
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
スチールレーキ TRUSCOスチールレーキTRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷
用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。先幅(mm)305爪長さ(mm)90爪数12本
ショートめがねレンチ TRUSCOショートめがねレンチTRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
Eーサート ロックインサート TRUSCOEーサート ロックインサートTRUSCO
669税込736
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
ステンレス製ツールワゴン”V型”(SUS430) 交換用キャスター 自在式 TRUSCOステンレス製ツールワゴン”V型”(SUS430) 交換用キャスター 自在式TRUSCO
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスタートラスコ品番457-2041適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430)材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)21取付高(mm)95品名交換用キャスター 自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじM12軸長(mm)14キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応