カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(4)
- 建築金物(2)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(75)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- コンサス(35)
- SAMTEC(22)
- 三菱マテリアル(18)
- OSG(オーエスジー)(17)
- アソー(15)
- BOURNS(15)
- エスコ(13)
- ビクセン(12)
- 日研工作所(10)
- 東洋技研(10)
- アズワン(9)
- CKD(9)
- 河村電器産業(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- イマオコーポレーション(8)
- NACHI(不二越)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「s-103」の検索結果

六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥619税込¥6811個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
手で切れる粘着付養生シート
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781本当日出荷シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1色ブルー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
中輝度蓄光式誘導標識
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。材質蓄光材、硬質塩化ビニール厚さ(mm)1.4取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー シルバー オネジ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1パック(1800個)ほか当日出荷から翌々日出荷ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール外径(Φmm)12.5
ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1袋(2個)翌々日出荷ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用 プレートブラケット
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。適合機種TSF30材質ステンレス厚さ(mm)3適合ボルト六角穴付きボルト