カテゴリ
- 物流用品(23)
- 切削工具(19)
- 機構部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 作業工具(7)
- 建築金物(5)
- メカニカル部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- KITO(キトー)(1,425)
- BIGM(丸山製作所)(1,388)
- コガネイ(383)
- 岩田製作所(146)
- メディアカバーマーケット(136)
- 京セラ(108)
- 大阪魂(107)
- サンドビック(97)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(93)
- 三菱マテリアル(89)
- イスカル(84)
- OSG(オーエスジー)(77)
- brembo(73)
- DAYTONA(デイトナ)(71)
- 水本機械製作所(68)
- Gクラフト(66)
- VISHAY(65)
- KTC(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「s-16」の検索結果

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥799税込¥8791丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ステンレス針金 小巻タイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
スチール針金 小巻タイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
ステンレス巻きパイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
コッピングソー285mm
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷上下・左右・曲線切りが簡単にできる。用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。トラスコ品番215-7314材質ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)285質量(g)184刃長(mm)160板厚(mm)1
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(210本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
ロッドエンド無給油式オネジタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
オタフクシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
密着長巻ばね(ステンレス)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(1個)当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロープコース
TRUSCO¥879税込¥9671個当日出荷繊維ロープ専用のロープコースです。用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ツールストラップ
TRUSCO¥289税込¥3181本当日出荷ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。用途工具接続用に。材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト色ブラックコード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
樹脂サドルバンドVP管用
TRUSCO¥53税込¥581個当日出荷取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)64幅(mm)25色グレーピッチ(mm)46寸法P(mm)46取付穴径(mm)6
軽量エアー式タガネ
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台当日出荷付属品ワイヤーブレードエアーホースASSY、3Φ×125ニードル 24本トラスコ品番116-3220全長(mm)290質量(kg)1.3高さ(mm)70奥行(mm)40使用空気圧力(MPa)0.6針長(mm)125空気消費量(m3/min)0.08針タガネ径(Φmm)3×125ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)5500適合寸法(mm)(針)3×125
ロッドエンド給油式メネジタイプ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(110本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。材質/仕上鉄種類丸サドル(片サドル)取付穴径(Φmm)5.5×10
木工用ドリル(ショートタイプ)
TRUSCO¥319税込¥3511本当日出荷柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(17本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
クランプレバー シルバー メネジ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
マンテルチェーン スチール
TRUSCO¥309~税込¥340~1本当日出荷チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(高耐薬シリーズ)
TRUSCO¥839税込¥9231袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒