カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 機構部品(3)
  • 照明(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(1,215)
  • MAZDA(マツダ)(615)
  • (294)
  • SMC(241)
  • ホンダ(201)
  • 大阪魂(196)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • エスコ(77)
  • YAMAHA(ヤマハ)(71)
  • RS PRO(50)
  • ノーブランド(49)
  • 三ツ星ベルト(45)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • 水本機械製作所(33)
  • ミドリ安全(33)
  • コノエ(31)
  • サンエス(30)
  • イナバ(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-26」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCOステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)TRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
薄口スパナ TRUSCO薄口スパナTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
スチール針金(小巻タイプ) TRUSCOスチール針金(小巻タイプ)TRUSCO
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに、各種結束に材質スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
快適安全靴(JIS規格品) TRUSCO快適安全靴(JIS規格品)TRUSCO
8,998税込9,898
1足
当日出荷
人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。 衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造ソールです。 安全技術指針の最高レベル4の耐滑性能を持つソールです。
仕様JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格形状ローカット質量(g)780種類安全靴標準質量(g/片足)350JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
替刃式鋸 TRUSCO替刃式鋸TRUSCO
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
刃長(mm)250全長(mm)535トラスコ品番445-3956材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂・エラストマー樹脂(TPR)質量(g)255
防災用充電式LED電球 TRUSCO防災用充電式LED電球TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番257-4566全長(mm)113電源(V)AC100消費電力(W)4口金E26定格寿命(時間)50000色温度(K)6500光源色昼白色相当外径(mm)69.5配光角度(°)120明るさ(Lm)150電球の種類相当電球(W形):25標準消費電力料金(円/h)0.11
ミゼットカッター差し TRUSCOミゼットカッター差しTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
形状ミゼットカッター差しベルト通し幅(mm)60
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ダイヤ角シート TRUSCOダイヤ角シートTRUSCO
27,980税込30,778
1枚
当日出荷から翌々日出荷
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
アルミ製作業用踏台用 階段片手すり天場三方手すりセット TRUSCOアルミ製作業用踏台用 階段片手すり天場三方手すりセットTRUSCO
94,980税込104,478
1セット
当日出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。材質アルミ合金タイプ階段片手すり天場三方手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 TRUSCO樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ2100mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ2100mm 単体型TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプTRUSCO
61,980税込68,178
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
329税込362
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
まとめ買い 充電式スマートLED電球 TRUSCOまとめ買い 充電式スマートLED電球TRUSCO
26,980税込29,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
●お買い得パックです。●普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。●普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。●災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(46件のレビュー)
629税込692
1パック(17個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCOスナップリング(軸用)(ステンレス)TRUSCO(29件のレビュー)
699税込769
1パック(7個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(4個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
真鍮ヒートン TRUSCO真鍮ヒートンTRUSCO(18件のレビュー)
699税込769
1パック(3本)
当日出荷
種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ TRUSCO六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げTRUSCO
599税込659
1パック(11個)
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWCH10R相当)規格1種ナット表面処理ユニクロメッキ仕上げ強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット TRUSCO冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセットTRUSCO
379,800税込417,780
1セット
当日出荷
チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3
Sフック スリムタイプ90mm TRUSCOSフック スリムタイプ90mmTRUSCO
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2016材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)901袋入数(個)10寸法S(mm)26寸法D(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
Sカン(SAT型) TRUSCOSカン(SAT型)TRUSCO
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番208-1076材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)150寸法L1(mm)120寸法D(mm)10寸法L2(mm)100寸法R(mm)15寸法W1(mm)26寸法W2(mm)53寸法S1(mm)5寸法S2(mm)26アズワン品番64-8743-48使用荷重(kN)0.78
まとめ買い Sフック スリムタイプ90mm(10個入り) 100セット TRUSCOまとめ買い Sフック スリムタイプ90mm(10個入り) 100セットTRUSCO
82,980税込91,278
1袋(10個)
翌々日出荷
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6817材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)901袋入数(個)10寸法S(mm)26寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
まとめ買い Sフック スリムタイプ90mm(10個入り) 10セット TRUSCOまとめ買い Sフック スリムタイプ90mm(10個入り) 10セットTRUSCO
9,698税込10,668
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6727材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)901袋入数(個)10寸法S(mm)26寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
トラス頭タッピングねじA型(SUS410相当) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭タッピングねじA型(SUS410相当) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,198税込2,418
1缶(270本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)TRUSCO
6,898税込7,588
1パック(3000個)
当日出荷から9日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(ISO) ステンレス ヘキサゴンパック入りTRUSCO
5,198税込5,718
1缶(7500個)
5日以内出荷
ISO小形規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応