カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • コガネイ(556)
  • BIGM(丸山製作所)(428)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • SMC(62)
  • コンサス(36)
  • AFAM(アファム)(35)
  • 日野自動車(31)
  • 伊東電機(28)
  • コノエ(20)
  • SWAGE-LINE(17)
  • ケージーパルテック(15)
  • 京セラ(13)
  • 三菱マテリアル(12)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • ホーコス(9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-530」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープスリング500Kg TRUSCOロープスリング500KgTRUSCO(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から9日以内出荷
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしいアイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190
手で切れる粘着付養生シート TRUSCO手で切れる粘着付養生シートTRUSCO
5,298税込5,828
1本
当日出荷
シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。
用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1ブルー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭) TRUSCO締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(14本)
当日出荷
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルトボルト頭部形状なべ頭
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
999税込1,099
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
Sフック スチール製 300mm 黒 TRUSCOSフック スチール製 300mm 黒TRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2020材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック スチール製 300mm 黒 60個 TRUSCOまとめ買い Sフック スチール製 300mm 黒 60個TRUSCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6793材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック スチール製 300mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い Sフック スチール製 300mm 黒 10個TRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6746材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO超硬コーティングソリッドドリルTRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
ロールピン ステンレス TRUSCOロールピン ステンレスTRUSCO
2,898税込3,188
1缶(160本)
翌日出荷から5日以内出荷
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。ヘキサゴンパック入りです。
用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(100本)
翌々日出荷から14日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,898税込2,088
1缶(100本)
翌々日出荷から10日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン TRUSCOロールピンTRUSCO
2,198税込2,418
1缶(160本)
翌々日出荷から6日以内出荷
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,898税込2,088
1缶(100本)
翌々日出荷から5日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,198税込1,318
1缶(80本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,298税込1,428
1缶(100本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,198税込2,418
1缶(100本)
翌々日出荷から9日以内出荷
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
599税込659
1缶(60本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,198税込1,318
1缶(160本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,898税込2,088
1缶(90本)
翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,698税込1,868
1缶(130本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,798税込1,978
1缶(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,698税込1,868
1缶(130本)
5日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,498税込2,748
1缶(160本)
5日以内出荷
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバーNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,898税込2,088
1缶(100本)
5日以内出荷
十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応