22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻ほか
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。 コンテナ種類ベタ目
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。 仕様神鋼 B-33相当品 (棒端)白色 JIS規格JIS Z3211D4313規格品
1箱(5本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり 被削材鉄・鋳物・ステンレス 表面処理チタンコーティング 面取角度90° 刃先角度(°)90
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。 材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート 長さ(mm)35 幅(mm)35 縦(mm)35 横(mm)35
1組(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。 材質/仕上 仕様立管の取付用に使用 厚さ(mm)3.5 種類T字脚
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Uピンなどと一緒に使用するシート押さえです。防草シートやマルチなど、いろいろな押さえとして使用できます。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。 トラスコ品番855-5888 材質ポリエチレン(PE) ブラック 質量(g)6 2018年トラスコ掲載ページ9 1543
1セット(10枚)
179 税込197
当日出荷

1袋(2個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。 仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在) 材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 特性耐久性、耐候性 2018年トラスコ掲載ページ6 2050
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらか素材のつながる石けん置きです。小物置きとしても使用可能です。抗菌剤が配合されているため、菌の増殖を抑制します。
用途洗面所等の石けん置きに水回りの小物置きに。 トラスコ品番160-7244 材質PE樹脂 寸法(mm)100×100 質量(g)40 耐熱温度(℃)60 繰り返し・詰め替え対応
1箱(2枚)
349 税込384
当日出荷

熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。 材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ねじ込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式 車輪幅(mm)27 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪) 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン ピッチ1.75 寸法(長さ)35 特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルリフトに後付けできます。
用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。 トラスコ品番395-4922 材質ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ 寸法(幅W×長さL)(mm)適合テーブル:600×900 適合本体型式テーブルリフト
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。 仕様ねじ込み式静電対策タイプ帯電防止ウレタン車輪(自在)ストッパー付 材質/仕上ハンドル:スチール支柱:スチール粉体塗装キャスター:スチール金具〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン ピッチ1.75 寸法(長さ)35 取付高H(mm)126 ねじTM12 許容荷重(daN)60 呼称径D(mm)100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。 仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在) 材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴム ピッチ1.75 寸法(長さ)35 取付高H(mm)126 ねじTM12 許容荷重(daN)60 呼称径D(mm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグのはく離性が良好です。低電圧溶接機用溶接棒なので家庭用100V電源で使用できます。線径2.6mm以上の溶接棒は200V電源を推奨します。溶け込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られます。
用途薄板から厚板の溶接に。 棒長(mm)400 トラスコ品番115-3903 (棒端)赤 適合板厚(mm)6~20 棒径(Φmm)4 本数(目安)8本 電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170 電流範囲(A)下向140~200
1箱(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです 屋内で使用するのに適した静音キャスターです。
仕様自在式、プレート式 材質金具:スチール、車輪:静音エラストマー ねじピッチ(mm)2 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。
仕様自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式 材質金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマー ねじピッチ(mm)2 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)