カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1,440)
  • SMC(92)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(31)
  • KITO(キトー)(28)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(19)
  • 椿本チエイン(18)
  • ホンダ(13)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 千代田通商(11)
  • ARCOLECTRIC(10)
  • ミツビシ(9)
  • 日研工作所(8)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 岩田製作所(5)
  • ツボサン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s1002」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
  • ステンレスメイルランティ TRUSCO

    ステンレスメイルランティ

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
  • 蓄光ノンスリップテープ TRUSCO

    蓄光ノンスリップテープ

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1ケース(5巻)
    当日出荷から30日以内出荷
    簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。一般的な平面でご使用ください。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。一般ビル・一般屋内外の階段など。乗り物などのステップに。非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ベルト幅(mm)100材質ポリエステル最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
  • まとめ買い シートペーパー 250枚セット TRUSCO

    まとめ買い シートペーパー 250枚セット

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1箱(250枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダーサイザル( ねじ込み式) TRUSCO

    GPサンダーサイザル( ねじ込み式)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番328-7416厚さ(mm)25質量(g)130ねじ径(mm)M10最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)質量(g/個)26外径(mm)100
  • ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)38材質(ホイール)スチール取付ボルト根角M8×20L 2セット付材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)12
  • ロケートリング ボルトタイプ用2穴 TRUSCO

    ロケートリング ボルトタイプ用2穴

    TRUSCO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • ロケートリング ショルダータイプ用 浅型 TRUSCO

    ロケートリング ショルダータイプ用 浅型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • ロケートリング JISタイプ用 TRUSCO

    ロケートリング JISタイプ用

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • 中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) TRUSCO

    中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷
    セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
    付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚グリーンタイプシリンダー錠付
  • 中量キャビネットVE6S型(3ロック安全機構) TRUSCO

    中量キャビネットVE6S型(3ロック安全機構)

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    11日以内出荷
    セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
    付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚グリーンタイプシリンダー錠付
  • 中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構) TRUSCO

    中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構)

    TRUSCO
    259,800税込285,780
    1台
    11日以内出荷
    セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
    付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚タイプシリンダー錠付
  • 中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構) TRUSCO

    中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構)

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    11日以内出荷
    セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合で燃、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
    付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚タイプシリンダー錠付
  • 中量キャビネット”VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト) TRUSCO

    中量キャビネット”VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)

    TRUSCO
    249,800税込274,780
    1台
    11日以内出荷
    セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引き出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引き出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
    付属品引き出し1段につき:パーテーション3枚、デバイダー8枚、見出しカード1枚材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)1000奥行(mm)550間口(mm)880色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×550×1000最大積載量(kg/台)900
  • ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L2400mm

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
    用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2442質量(kg)5寸法A(mm)23/73ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L2000mm

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
    用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2434質量(kg)4.2寸法A(mm)23/73ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL2000mm

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0139質量(kg)6.46寸法A(mm)40/60ホイール幅(mm)25
  • ワイドキャビネットVE13S型 TRUSCO

    ワイドキャビネットVE13S型

    TRUSCO
    339,800税込373,780
    1台
    15日以内出荷
    セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引き出しは全てロックされて開きません。オールロック式のため1度にすべての引き出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出して転倒することを防ぎます。