カテゴリ
- 保管用品(6)
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- テープ(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,440)
- SMC(92)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(31)
- KITO(キトー)(28)
- GBRacing (ジービーレーシング)(19)
- 椿本チエイン(18)
- ホンダ(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- 千代田通商(10)
- ミツビシ(9)
- omron(オムロン)(8)
- 日研工作所(8)
- PISCO(ピスコ)(8)
- ARCOLECTRIC(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 岩田製作所(5)
- ツボサン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s1002」の検索結果

ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスメイルランティ
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
蓄光ノンスリップテープ
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781ケース(5巻)当日出荷から30日以内出荷簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。一般的な平面でご使用ください。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。一般ビル・一般屋内外の階段など。乗り物などのステップに。非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステルベルト幅(mm)100最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
まとめ買い シートペーパー 250枚セット
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(250枚)当日出荷から9日以内出荷50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーサイザル( ねじ込み式)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷トラスコ品番328-7416厚さ(mm)25質量(g)130ねじ径(mm)M10最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)質量(g/個)26外径(mm)100
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。取付ボルト根角M8×20L 2セット付ホイール直径(Φmm)38材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)材質(ホイール)スチールホイール幅(mm)12
ロケートリング ボルトタイプ用2穴
TRUSCO¥979税込¥1,0771個当日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング ショルダータイプ用 浅型
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング JISタイプ用
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から4日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚色グリーンタイプシリンダー錠付
中量キャビネットVE6S型(3ロック安全機構)
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台11日以内出荷セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚色グリーンタイプシリンダー錠付
中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構)
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚タイプシリンダー錠付
中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構)
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合で燃、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚タイプシリンダー錠付
中量キャビネット”VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台11日以内出荷セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引き出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引き出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。付属品引き出し1段につき:パーテーション3枚、デバイダー8枚、見出しカード1枚材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)1000奥行(mm)550間口(mm)880色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×550×1000最大積載量(kg/台)900
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L2000mm
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2434材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)4.2ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)23/73ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L2400mm
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2442材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)5ピッチ(mm)100機長(mm)2400寸法A(mm)23/73ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL2000mm
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0139材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)6.46ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)40/60ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
ワイドキャビネットVE13S型
TRUSCO¥339,800税込¥373,7801台15日以内出荷セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引き出しは全てロックされて開きません。オールロック式のため1度にすべての引き出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出して転倒することを防ぎます。