カテゴリ
- 物流用品(48)
- 切削工具(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 研磨材(13)
- オフィス家具(12)
- 保管用品(8)
- 機構部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 手袋(5)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全保護具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(1,238)
- SMC(837)
- KITO(キトー)(534)
- ERECTA(エレクター)(496)
- MAZDA(マツダ)(419)
- ノーブランド(352)
- メディアカバーマーケット(261)
- イトーキ(260)
- IKO(日本トムソン)(149)
- ニシキ工業(124)
- TOKIO(藤沢工業)(120)
- EBM(江部松商事)(110)
- オカムラ(岡村製作所)(109)
- Kawasaki(100)
- YAMAHA(ヤマハ)(88)
- コノエ(83)
- エスコ(80)
- DAYTONA(デイトナ)(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(6)
「s18」の検索結果

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
遮熱UVシート 5年耐候
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。形状折りたたみ厚さ(mm)0.3色パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99特性遮熱性、耐候性引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
エキストラクター組合せ(角型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
エコ超厚手シートUV #5000
TRUSCO(28件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から翌日出荷温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
静電ブラシ
TRUSCO¥689税込¥7581本当日出荷静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
ロッドエンド無給油式オネジタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
切断砥石 エコシャープカットR
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
防炎シート(建築工事用養生シート)
TRUSCO(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷から翌々日出荷ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3色ホワイト規格防炎2類材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)ハトメピッチ(mm)450材質(ハトメ)アルミハトメ内径(mm)12認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504特性防炎ハトメアルミハトメ
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(1個)当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
養生シート(PPボード)
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から翌々日出荷耐久性・耐衝撃性に優れています。 表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。 水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。材質ポリプロピレン(PP)色ブルー長さ(m)1.8幅(m)0.9
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
FBスーパーファインベルト
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。材質ナイロン不織布質量(g)300ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ
一眼型セーフティグラス
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷視野の広い一眼タイプ。衝撃に強くキズつきにくいペトロイドレンズ。矯正用メガネと併用可能。顔あたりの良いクッションバー付。上ひさしサイド付。UVカット。ANSI規格取得品。メガネ併用可(一部大型めがねを除く)長さ(mm)163形状一眼型幅(mm)158高さ(mm)60質量(g)52レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)機能メガネ併用可、UVカット、上ひさしサイド付、耐衝撃性、傷付防止材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸)
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581本当日出荷黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
エキストラクター組合せ(ラセン型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から9日以内出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに材質S45C
ナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティング
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)刃数2被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)4.0
1/3カットペーパー93X230 両面ネット
TRUSCO¥169税込¥1861セット(5枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル長さ(mm)230幅(mm)93色赤茶2018年トラスコ掲載ページ5 1315
ロッドエンド給油式メネジタイプ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
エホマクランプ レール幅25.0mm27.0mm用シャフト
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4103適合機種フレーム寸法A:25.0mm27.0mm材質合金鋼
3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸)
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781本当日出荷2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
木工用ドリル(ショートタイプ)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
Oリング(高耐薬シリーズ)
TRUSCO¥949税込¥1,0441袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
超軽量防炎シート
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。耐薬品性があり、剥離剤に耐性があるため塗装工事の養生に最適です。用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ色ホワイトシート厚さ(mm)015RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、軽量
ダイヤモンドカッター
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷から翌々日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦69、横69