カテゴリ

  • 安全保護具(6)
  • 溶接用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(267)
  • WIDIA(253)
  • SMC(235)
  • VISHAY(195)
  • シンコール(156)
  • ナブテスコサービス(50)
  • 伊東電機(37)
  • NSK(日本精工)(36)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • ダイヤトレンド(30)
  • RS PRO(28)
  • Altrider (アルトライダー)(28)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • 三共製作所(24)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • アルインコ(21)
  • ニッピ(nippy)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s202」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンシェード TRUSCO

    サンシェード

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    夏の直射日光、きつい西日、朝日など強い太陽の光を軽減します。日差しを遮りながらも、風を通すので快適です。
    付属品ロープ1.5m×4本材質本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ、ロープ:ポリエステル厚さ(mm)約1(シート部)、4(ハトメ部)ブラウンハトメ数4個遮光率(%)85
  • ブルーシート #2000 TRUSCO

    ブルーシート #2000

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
    用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
  • 樹脂柄へら TRUSCO

    樹脂柄へら

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
    用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角6.35

    TRUSCO(13件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
  • 足下伸縮ラック 足下すっきり君 TRUSCO

    足下伸縮ラック 足下すっきり君

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
    仕様間口伸縮式材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2.2奥行(mm)232間口(mm)550~900キャスターなし最大積載量(kg)20/台適合サイズA4ファイル対応均等積載量(kg/段)20
  • 一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ) TRUSCO

    一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番396-4002材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクエア戸当り TRUSCO

    スクエア戸当り

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。
    用途天当り用戸当りとして。セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本形状キュ-ブ幅(mm)20材質/仕上エラストマ-、鉄奥行(mm)20
  • 密着長巻ばね ステンレス TRUSCO

    密着長巻ばね ステンレス

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
    用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)全長(mm)500
  • 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ) TRUSCO

    一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番396-4000材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 火花用衝立 片面スパッタシート TRUSCO

    火花用衝立 片面スパッタシート

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1枚
    当日出荷
    シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
    シート厚さ(mm)0.7mm2018年トラスコ掲載ページ7 0393
  • 間仕切りシート 防炎・制電タイプ TRUSCO

    間仕切りシート 防炎・制電タイプ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    工場内を仕切るための防炎性能を有した間仕切りシートです。制電タイプなので埃がつきにくく、静電気やほこりを嫌う現場に適しています。清掃も簡単です。上部に芯材が入っており、カーテンのようにスムーズに開け閉め可能です。スソをカットして、お好みの高さに調整可能です。マジックテープ縫製済みです。
    用途間仕切りシートとして。雨よけ・風よけ・埃よけシートとして。野積みシートとして材質本体:塩化ビニール(PVC)、糸入り部分:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム厚さ(mm)0.3透明(白糸入部分:白)引裂強度(N)45ハトメピッチ(cm)20ハトメ内径(mm)8引張強度(N/3cm)425
  • デニムスマホケース TRUSCO

    デニムスマホケース

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるデニム生地を使ったスマホ用収納ケースです。 メモやカードを入れられる便利なポケット付きです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 ケースに入れたままスマホの操作が可能です。
    材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン幅(mm)90適合サイズ5インチまで
  • 火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ TRUSCO

    火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
    仕様樹脂被覆パイプフレーム規格C種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7
  • デジタル迷彩柄 マルチシート TRUSCO

    デジタル迷彩柄 マルチシート

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。 汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
    用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。材質ポリエステル厚さ(mm)0.35質量(kg)1.6長さ(m)2引張強度縦1210N/5cm、横1150N/5cm寸法(幅W×長さL)(m)2×2ハトメピッチ(cm)65.3幅(m)2
  • 顕微鏡ズーム式 TRUSCO

    顕微鏡ズーム式

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    半導体・電子部品・精密部品の拡大観察、検査に。
    仕様スタンド方式:ラック&ピニオンアイシェードトラスコ品番250-9920質量(kg)6.0倍率7~45× 14~90×作動距離(mm)108照明装置落射6V・15W(ハロゲン)、透過5W(サーク)焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWHF10×(22mm)WF20×(11.5mm)対物レンズ0.7~4.5×(1:6.5)作業距離(mm)108mm
  • 火花用衝立 両面スパッタシート TRUSCO

    火花用衝立 両面スパッタシート

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1枚
    当日出荷
    シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花のはじき、非付着性が向上しています。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
    シート厚さ(mm)0.38mm2018年トラスコ掲載ページ7 0393
  • 火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング TRUSCO

    火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
    仕様樹脂被覆パイプフレーム規格B種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.38
  • まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)10個 TRUSCO

    まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)10個

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番433-6728材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)機能防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
  • まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個 TRUSCO

    まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番433-6772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)フレーム色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
  • フレキシブルジョイント TRUSCO

    フレキシブルジョイント

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    接続部はフレキシブルで自由度のある設置が可能です。 強力接着パッド使用のため、穴あけ工事が不要で扱いやすい商品です。 レベルアジャスターの有無や形状に捉われず、フレキシブルに使用できる重量級工場設備の転倒と移動防止に便利です。
    用途対象物両側面と床面を固定し、転倒・移動の抑制に。幅(mm)105材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類本体長さ(mm)100本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105
  • アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド) TRUSCO

    アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。
    用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金
  • まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)200個 TRUSCO

    まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)200個

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番433-6822材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
  • 月行事ボード(縦書き) ブロンズ TRUSCO

    月行事ボード(縦書き) ブロンズ

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様マグネット対応種類壁掛け・罫線あり表示内容月行事材質(表面)スチール繰り返し・詰め替え対応
  • 月行事ボード(縦書き) 白 TRUSCO

    月行事ボード(縦書き) 白

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1枚
    翌日出荷から9日以内出荷
    仕様マグネット対応種類壁掛け・罫線あり表示内容月行事材質(表面)スチール繰り返し・詰め替え対応
  • トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1缶(4300本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) TRUSCO

    プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付)

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    ピン式四輪ロックタイプです。 軽い傾斜を下る運搬作業が楽です。 ピン式ロックなので路面状態に左右されません。
    仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ハンドル固定ハンドル高さ(mm)885材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール