カテゴリ

  • 物流用品(48)
  • 作業工具(21)
  • 機構部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 建築金物(12)
  • 切削工具(11)
  • テープ(9)
  • 電気材料(7)
  • 溶接用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 梱包用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(12)
  • KITO(キトー)(1,328)
  • BIGM(丸山製作所)(1,085)
  • コガネイ(334)
  • メディアカバーマーケット(239)
  • 大阪魂(156)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(153)
  • ParkerTAIYO(149)
  • 岩田製作所(148)
  • 京セラ(112)
  • ニッセイ(108)
  • ODELIC(オーデリック)(100)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(99)
  • Panasonic(パナソニック)(86)
  • OSG(オーエスジー)(85)
  • トリニティ(85)
  • エスコ(84)
  • CKD(83)
  • 住友電工ハードメタル(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s25」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷
    用途台付ワイヤの製作に
  • 薬用パワーハンドソープ TRUSCO

    薬用パワーハンドソープ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個(2.5L)
    当日出荷
    天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
    用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    619税込681
    1パック(10本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • ステンレス巻きパイプ TRUSCO

    ステンレス巻きパイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスリップテープ屋外用 TRUSCO

    ノンスリップテープ屋外用

    TRUSCO(62件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
    用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    599税込659
    1パック(160本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • マジックバンド ストラップ TRUSCO

    マジックバンド ストラップ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    469税込516
    1袋(4本)
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • マジロックセット TRUSCO

    マジロックセット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
    用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
  • ノンスリップテープ 25mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ 25mm幅

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • ワッシャー SUS304 TRUSCO

    ワッシャー SUS304

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング

    TRUSCO(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCO

    ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
    用途金型、機械装置、部品の防錆包装。形状ロール
  • コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー (ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(75本)
    当日出荷
    保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCO

    ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
    用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TRUSCO(16件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(75本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
  • マルチポケット TRUSCO

    マルチポケット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポリエステル600dを採用。耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
    用途室外作業、室内作業に。トラスコ品番287-2005材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステル形状2段腰袋幅(mm)110ブラック高さ(mm)240質量(g)95奥行(mm)50ベルト通し幅(mm)60
  • 蛍光ノンスリップテープ TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
  • 薬用超強力ハンドソープ TRUSCO

    薬用超強力ハンドソープ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
    用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤ベージュ2018年トラスコ掲載ページ9 0621
  • ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCO

    ハンドソー替刃(ハイス)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5本)
    当日出荷
    低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
    用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。適合機種250mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65全長(mm)263材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼質量(g)80呼称(mm)250
  • ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用します
  • ウレタンショックレスハンマー TRUSCO

    ウレタンショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
    用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
  • ストレートソケット(ステンレス) TRUSCO

    ストレートソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • シャーシーグリス TRUSCO

    シャーシーグリス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
    用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度No.1使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
  • メスシリンダー PP製 青目盛付 TRUSCO

    メスシリンダー PP製 青目盛付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
  • 配線止め具 TRUSCO

    配線止め具

    TRUSCO(4件のレビュー)
    359税込395
    1セット(10個)
    当日出荷
    あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
  • ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス) TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
    付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
  • ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)

    TRUSCO
    629税込692
    1パック(145本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
  • エンドミルキャップ TRUSCO

    エンドミルキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    透明ケースのため、エンドミルの管理、識別などが簡単にできます。ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。抜け落ちない安心構造です。
    用途エンドミルの刃先保護に。材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
  • 蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)材質粘着剤:アクリル系イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
  • ネジはずし専用ネジ部品 TRUSCO

    ネジはずし専用ネジ部品

    TRUSCO(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様固定用ねじ付質量(g)1