カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(201)
  • 厨房用品(133)
  • 物流用品(90)
  • 作業工具(42)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 研磨材(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 保管用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 切削工具(8)
  • 防災用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(60)
  • SMC(3,674)
  • コノエ(1,356)
  • マルゼン[厨房機器](1,132)
  • 大阪魂(1,043)
  • BIGM(丸山製作所)(984)
  • ノーブランド(812)
  • TKG(811)
  • UK(三宝)(711)
  • 東京発条製作所(676)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(660)
  • コガネイ(576)
  • MAZDA(マツダ)(497)
  • 和田助製作所(486)
  • 日野自動車(352)
  • ホンダ(350)
  • コンサス(320)
  • ERECTA(エレクター)(311)
  • エスコ(286)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s30」の検索結果

529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOまとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
1,388税込1,527
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
150税込165
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
耐震用アジャスターストッパー TRUSCO耐震用アジャスターストッパーTRUSCO
15,600税込17,160
1セット
当日出荷
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。付属品プライマーB(5g)×1材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤長さ(mm)205幅(mm)100適合ボルトM12~M20
吸盤 横穴タイプ TRUSCO吸盤 横穴タイプTRUSCO
479税込527
1パック(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
突起部に穴がついた吸盤です。 柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。 お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。適合横穴タイプ材質塩化ビニール(PVC)透明摘要横穴タイプ
オールステン両袖台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付) TRUSCOオールステン両袖台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付)TRUSCO
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)シルバー高さ(mm)164材質(車輪)帯電防止ウレタンタイプ両袖タイプキャスター取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)材質(荷台)ステンレス(SUS304)
オールステン両袖台車(帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステン両袖台車(帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)シルバー高さ(mm)164材質(車輪)帯電防止ウレタンタイプ両袖タイプキャスター取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)材質(荷台)ステンレス(SUS304)
軽荷重作業台(300kg)AE型 ステンレス張り TRUSCO軽荷重作業台(300kg)AE型 ステンレス張りTRUSCO
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用引出し取付可能美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
高さ(mm)740天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合アジャスターM16×l42×P2色(脚部)グリーン(無記号)
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 ステンレス張り TRUSCO軽荷重立作業台(300kg)HAE型 ステンレス張りTRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
高さ(mm)900材質(天板)ポリ化粧天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合アジャスターM16×l42×P2色(脚部)グリーン(無記号)
樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO樹脂サドルバンドVP管用TRUSCO
98税込108
1個
当日出荷から翌々日出荷
管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25グレー
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から9日以内出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
多機能環境測定器 TRUSCO多機能環境測定器TRUSCO
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能です。小型・軽量タイプです。携帯に便利なストラップ付きです。本体内蔵の温度センサー以外にも、K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能を搭載しております。測定値を固定するデータホールド機能を搭載しております。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能を搭載しております。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能を搭載しております。
用途環境調査、建築現場などでの温度・湿度・風速・照度測定。トラスコ品番552-0470幅(mm)60高さ(mm)156奥行(mm)33電源9V乾電池×1本(テスト用付属)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(m/s)0.1分解能(%RH)湿度:0.1
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用) SKSTRUSCO
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
オールステンレス作業台(抗菌天板・SUS304) TRUSCOオールステンレス作業台(抗菌天板・SUS304)TRUSCO
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。材質本体・アジャストボルト:ステンレス(SUS304)高さ(mm)740均等荷重(kg)300天板形状平天板形状調整可
トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,498税込1,648
1缶(80本)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじB1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭タッピングねじB1型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(340本)ほか
5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス水槽台車(固定ハンドルタイプ) TRUSCOオールステンレス水槽台車(固定ハンドルタイプ)TRUSCO
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
本体およびキャスター金具まで全てSUS304製です。フタ、配管はオプションです。ストッパー・排水バルブ・フタ・水槽サイズ等、別作にも対応いたします。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレスハンドル高さ(mm)850
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプコーナーC付帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス台車(固定ハンドルタイプコーナーC付帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、コーナーバンパー:エラストマー製高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプコーナーC付帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス台車(固定ハンドルタイプコーナーC付帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、コーナーバンパー:エラストマー製長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
オールステンレス台車(片袖2段タイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス台車(片袖2段タイプ帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100
オールステンレス台車(片袖2段タイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス台車(片袖2段タイプ帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100
ステンレス製防振台車(帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOステンレス製防振台車(帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷
振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。防振ゲルと振動衝撃吸収帯電防止ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。積載面は皿型(平板仕様)になっているため積載物の落下防止になります。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)長さ(mm)980幅(mm)600高さ(mm)183タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)940BBE-BLB100帯電防止、(固定)935ER-BLB100均等荷重(kg)30~40最大積載荷重(kg)80ハンドル高さ(mm)850キャスター径(Φmm)100
オールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。防振ゲルと振動衝撃吸収帯電防止ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。積載面は皿型(平板仕様)になっているため積載物の落下防止になります。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)234.5タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)940BBE-BLB100帯電防止、(固定)935ER-BLB100均等荷重(kg)30~40ハンドル高さ(mm)850キャスター径(Φmm)100
抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪) TRUSCO抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に最適です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付) TRUSCO抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付)TRUSCO
369,800税込406,780
1台
7日以内出荷
抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に最適です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。トラスコ品番435-4822材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪) TRUSCO抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に最適です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。トラスコ品番435-4823材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付) TRUSCO抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付)TRUSCO
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に最適です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷
荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。水漏れや荷物の落下を防止できます。ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)165タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-UZX100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。水漏れや荷物の落下を防止できます。ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)165タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-UZX100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
オールステンレス台車(折りたたみハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス台車(折りたたみハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
オールステンレス台車(片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス台車(片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)TRUSCO
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。ハンドル高さが1050mmと高く背の高い方も楽に使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)164キャスター取替:(自在)SUS-E-100、取替:(固定)SUS-ER-100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1050キャスター径(Φmm)100
ステンレス製スリッパUV殺菌ロッカー TRUSCOステンレス製スリッパUV殺菌ロッカーTRUSCO
849,800税込934,780
1台
90日以内出荷
SUS304製のスリッパ殺菌ロッカーです。ステンレスの網棚はパンチング加工されているため、全方位からUVライトが当たります。
用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。トラスコ品番206-5188材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)455電源(V)単相100V電源単相100V収納物22足/2列11段
ステンレス製UV殺菌ロッカー TRUSCOステンレス製UV殺菌ロッカーTRUSCO
829,800税込912,780
1台
90日以内出荷
SUS304製のUV殺菌ロッカーです。
用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)2000奥行(mm)515間口(mm)900電源(V)単相100V電源単相100V
アルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり天場三方付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり天場三方付TRUSCO
289,800税込318,780
1台
当日出荷
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 階段片手すり天場三方付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 階段片手すり天場三方付TRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり天場三方付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり天場三方付TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 3段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 3段 天場三方手すり付TRUSCO
159,800税込175,780
1台
当日出荷
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 階段片手すり天場三方付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 階段片手すり天場三方付TRUSCO
219,800税込241,780
1台
当日出荷
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 階段片手すり天場三方付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 階段片手すり天場三方付TRUSCO
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら