カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(153)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • 日野自動車(74)
  • MAZDA(マツダ)(55)
  • コンサス(43)
  • 廣杉計器(26)
  • コノエ(25)
  • RS PRO(23)
  • KHK(小原歯車工業)(18)
  • ホンダ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • SWAGE-LINE(17)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • 三ツ星ベルト(15)
  • 三菱マテリアル(14)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
  • ADVANTEC(12)
  • KTM(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s330」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン TRUSCO超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーンTRUSCO
5,598税込6,158
1セット(1本)
翌日出荷から翌々日出荷
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,498税込1,648
1缶(260本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(210本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,898税込3,188
1缶(230本)
翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO引張りリンク(ロングストロークタイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
標準段付エジェクタピン TRUSCO標準段付エジェクタピンTRUSCO
979税込1,077
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。ツバ厚(mm)4
ロールピン TRUSCOロールピンTRUSCO
2,298税込2,528
1缶(270本)
翌々日出荷から6日以内出荷
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(270本)
翌々日出荷から10日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,698税込1,868
1缶(300本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO
24,980税込27,478
1箱(3本)
翌々日出荷から95日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,198税込1,318
1缶(370本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,198税込2,418
1缶(270本)
5日以内出荷
十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,898税込3,188
1缶(310本)
翌々日出荷から9日以内出荷
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO超硬コーティングソリッドドリルTRUSCO
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から翌々日出荷
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
静電防虫ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO静電防虫ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)TRUSCO
79,980税込87,978
1セット
20日以内出荷
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)透明オレンジタイプ防虫オレンジ透光率(%)88
静電防虫ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO静電防虫ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)TRUSCO
99,980税込109,978
1セット
20日以内出荷
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)透明オレンジタイプ防虫オレンジ透光率(%)88
静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)TRUSCO
75,980税込83,578
1セット
20日以内出荷
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。透明タイプ帯電透明透光率(%)88
静電透明ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO静電透明ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)TRUSCO
94,980税込104,478
1セット
20日以内出荷
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)透明タイプ帯電透明透光率(%)88
トーションばね(ステンレス) 135°タイプ TRUSCOトーションばね(ステンレス) 135°タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(5個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCOトーションばね(ステンレス) 180°タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ) TRUSCOシリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ)TRUSCO
22,980税込25,278
1枚
10日以内出荷から13日以内出荷
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。材質/仕上シリコンゴムグレー使用温度範囲(℃)180硬度50
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
シノー差し 1丁用 カン付 TRUSCOシノー差し 1丁用 カン付TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に材質黒床革仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3576形状シノ差し・カン付幅(mm)55高さ(mm)320質量(g)100奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262
ストリップ型間仕切りシート静電透明 TRUSCOストリップ型間仕切りシート静電透明TRUSCO
64,980税込71,478
1巻
翌々日出荷
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。厚さ(mm)3トラスコ品番454-0191材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)35.6透明タイプ帯電透明長さ(m)30規格日本防炎協会登録品仕上帯電防止(約10の10乗)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら