「s45c 角材」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。
仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40
トラスコ品番253-5084
全長(mm)197
材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼
最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)
平行開き(mm)11
プレート幅(mm)79
最大締圧力(kN)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64
全長(mm)266
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番253-5165
材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ
質量(g)790
硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540
横幅(mm)75
最大締圧力(kN)1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
関連キーワード