位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
仕様天板マット、シリンダー錠付
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
棚板固定棚1枚付
棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。木天板付の為軽作業が出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
仕様木天板、シリンダー錠付
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(天板)合板(表面スベリ止め加工)
棚板固定棚1枚付
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
色白
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。
トラスコ品番856-6649
セット内容中棚受2本
質量(kg)25.4
2018年トラスコ掲載ページ8 0076
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種類壁掛け・罫線あり
仕様マグネット対応
色白
表示内容月行事
材質(表面)スチール
繰り返し・詰め替え対応
種類壁掛け・罫線あり
仕様マグネット対応
色白
表示内容月行事
材質(表面)スチール
繰り返し・詰め替え対応
材質スチール
表面処理三価クロメート仕上げ
頭部形状六角穴付き
強度区分10.9
ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
色緑色
使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
軸径×軸長(mm)3×35
適合材ステンレス、一般金属
シリンダポンプを含めたオールステンレス仕様のため、大変さびにくいです。
本体、ステンレス(SUS304)です。
ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪を使用しています。
用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業に
仕様ステアリングホイール:ナイロン車輪 径200×幅50mm、ロードホイール:ナイロン車輪 径80×幅100mm(シングル車輪)
全高(mm)1140
関連キーワード