カテゴリ

  • 物流用品(26)
  • 保管用品(15)
  • 建築金物(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 空圧工具(3)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • SMC(2,820)
  • 長野計器(347)
  • BIGM(丸山製作所)(312)
  • ナリカ(191)
  • マキテック(183)
  • ERECTA(エレクター)(164)
  • ハンマーキャスター(147)
  • MAZDA(マツダ)(121)
  • ParkerTAIYO(118)
  • 大阪魂(84)
  • CKD(74)
  • 渡辺製作所[住設機器](61)
  • コガネイ(54)
  • 東海キャスター(52)
  • KTM(49)
  • エスコ(48)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • コノエ(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s75」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(45本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
Sフック ステンレス製 75mm TRUSCOSフック ステンレス製 75mmTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2029材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 10個 TRUSCOまとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 10個TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6574材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCOステンレス平型蝶番(穴あり)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(25本)
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
まとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 160個 TRUSCOまとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 160個TRUSCO
31,980税込35,178
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6965材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
細軸ドリル(6.5型) TRUSCO細軸ドリル(6.5型)TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)TRUSCO(11件のレビュー)
919税込1,011
1パック(25本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)TRUSCO
629税込692
1パック(45本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)質量(g)200表面処理ユニクロメッキ
ステンレス平型蝶番(穴なし) TRUSCOステンレス平型蝶番(穴なし)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴なし
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
979税込1,077
1パック(20本)
当日出荷
引き抜き強度UPフレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
オービタルエアサンダー TRUSCOオービタルエアサンダーTRUSCO(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。トラスコ品番161-1422全長(mm)135質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 メスメスTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート) TRUSCOボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート)TRUSCO
569税込626
1パック(35本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)表面処理クロメートメッキ
ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(45本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)表面処理ユニクロメッキ
クロームSフック 75mm TRUSCOクロームSフック 75mmTRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2012材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ダブルアクションサンダー TRUSCOダブルアクションサンダーTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。付属品マジックパッド、カップリング幅(mm)偏心:3高さ(mm)84無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3口金寸法(mm)1/4
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプTRUSCO
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8
ストップ付きホースコネクタ TRUSCOストップ付きホースコネクタTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
ステンレス重量用平蝶番 TRUSCOステンレス重量用平蝶番TRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質(車輪)ウレタンエストラマー仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ミニダブルアクションサンダー TRUSCOミニダブルアクションサンダーTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。高さ(mm)95ねじ径パッド:5/16-24UNF口金1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3
プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付 TRUSCOプレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げグレ-
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 単体型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 単体型TRUSCO
76,980税込84,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2185棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
アルミカート 省音キャスター TRUSCOアルミカート 省音キャスターTRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
仕様キャスター金具:スチール、車輪:TPR樹脂、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:アルミ騒音対策あり
プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具) TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ2100 単体型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ2100 単体型TRUSCO
71,980税込79,178
1台
当日出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2107棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2107グリーン購入法適合
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプTRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mmTRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5
手締め結束ベルト しめしめセット TRUSCO手締め結束ベルト しめしめセットTRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
フリーサイズに結束でき、ベルトが長尺のため結束しやすくなっています。66ナイロン樹脂で簡単に結束できます。総質量約1kgのため、持ち運びも容易です。
用途梱包、荷造り。太物ケーブル(ラックの固定)の結束。土木関係(結束埋設)、建設現場での結束作業。パイプ類の束ね、シートの固定。材質ベルト・クリップ:ナイロン66摘要セット破断強度(kg)40仕様(適合温度範囲℃)-20 ~ 80
ファルコンワゴン用仕切板 TRUSCOファルコンワゴン用仕切板TRUSCO
829税込912
1枚
当日出荷
ツールワゴン ドルフィン用引出 TRUSCOツールワゴン ドルフィン用引出TRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
均等積載量(kg/段)10
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
形状固定タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
ツールワゴン ドルフィン用棚板 TRUSCOツールワゴン ドルフィン用棚板TRUSCO
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
高さ(mm)50
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー材質(金具)ステンレス
75φ特集