カテゴリ
- 保管用品(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(13)
- Optibelt(266)
- SMC(150)
- RS PRO(136)
- 三木プーリ(116)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- スバル(62)
- スズキ(51)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- エスコ(35)
- ノーブランド(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- 雅(24)
- KEMET(23)
- アズワン(22)
- 浅香工業(21)
- S&K(三興製作所)(20)
- VISHAY(19)
- ホンダ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(11)
「sa12」の検索結果
特価

クイックシール継手 インサートレスエルボ
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
クイックシール継手インサートレスコネクタ
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。材質黄銅使用流体空気、油、水流体温度(℃)0 ~ 100使用圧力(MPa)1周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100形状インサートレスコネクタねじの種類R
カウンターシンク
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
1/3カットペーパー93X230空研ぎ
TRUSCO¥329税込¥3621パック(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。長さ(mm)228幅(mm)93
プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781台当日出荷から翌日出荷は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1セットほか当日出荷から翌日出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。色グレー高さ(mm)1204棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1204
軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セットほか当日出荷から翌日出荷4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)色グレー高さ(mm)1204外寸法・高さ(mm)1204
ポータブルバンドソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(5本)当日出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。高さ(mm)1211タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から翌々日出荷シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色サテンブラック高さ(mm)1200タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット翌日出荷塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。色グレー高さ(mm)1204外寸法・高さ(mm)1204
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セットほか当日出荷から翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ(mm)1207総耐荷重(kg)1500
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1211棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌々日出荷シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色サテンブラック高さ(mm)1200タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1台ほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質(本体)スチール(粉体塗装)外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から31日以内出荷耐荷重(kg/段)100総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
片面タイプ重量コンテナラック高さ1265小棚8
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781セット翌日出荷工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。適合カード差し:J型(別売)トラスコ品番507-9292質量(kg)41.3高さ(mm)1265奥行(mm)350間口(mm)904段数小 8最大積載量(kg)100荷姿組立式コンテナT2 48個組立時間1人30分コンテナ種類T2 48個
中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1211耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mm
TRUSCO¥54,980~税込¥60,478~1セット翌日出荷両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。仕様組立式色ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890均等耐荷重(kg)100組立時間2人50分外寸法・高さ(mm)1204有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50mm
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット翌日出荷高さ(mm)1206棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1206
片面タイプ重量コンテナラック高さ1265小棚4大棚3
TRUSCO¥78,980税込¥86,8781セット翌日出荷工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。適合カード差し:J型(別売)トラスコ品番507-9276質量(kg)43高さ(mm)1265奥行(mm)350間口(mm)904段数小 4、大 3最大積載量(kg)200荷姿組立式コンテナT2 24個、T5 12個組立時間1人30分
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷から8日以内出荷棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。色グレー仕様基本型高さ(mm)1211棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
片面タイプ重量コンテナラック高さ1265大棚6
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781セット翌日出荷工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。適合カード差し:J型(別売)トラスコ品番501-8692質量(kg)44.7高さ(mm)1265奥行(mm)350間口(mm)904段数大 6最大積載量(kg)200荷姿組立式コンテナT5 24個組立時間1人30分
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等耐荷重(kg/段)300
片面タイプ重量コンテナラック高さ1265小棚3大棚3
TRUSCO¥71,980税込¥79,1781セット翌日出荷工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。適合カード差し:J型(別売)トラスコ品番507-9314質量(kg)39.2高さ(mm)1265奥行(mm)350間口(mm)904段数小 3、大 3最大積載量(kg)200荷姿組立式コンテナT2 18個、T5 12個組立時間1人30分
軽量ボルト式棚 樹脂引出付透明 100kgタイプ 高さ1200mm
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1セット翌日出荷から8日以内出荷小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。仕様組立式色ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚段数8組立時間2人50分棚段数(段)8外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890
軽量ボルト式棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1200mm
TRUSCO¥88,980~税込¥97,878~1セット翌日出荷から8日以内出荷小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。仕様組立式色ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890棚段数8組立時間2人50分棚段数(段)8外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890
軽量ボルト式 棚扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1セット翌日出荷から8日以内出荷縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。仕様組立式色ネオグレー高さ(mm)1504間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚ピッチ(mm)50組立時間2人50分外寸法・幅(mm)890外寸法・高さ(mm)1504均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)801
軽量ボルト式棚 扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット翌日出荷から8日以内出荷引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。仕様組立式色ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚段数8組立時間2人60分棚段数(段)8外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セット翌日出荷から翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥41,980~税込¥46,178~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1台ほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台ほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セット翌日出荷から翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25