カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • (24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • エスコ(19)
  • S&K(三興製作所)(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(16)
  • 三木プーリ(16)
  • brembo(14)
  • ノーブランド(13)
  • サンドビック(10)
  • MSTコーポレーション(9)
  • ツボサン(9)
  • 水本機械製作所(9)
  • RS PRO(9)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 岩崎電気(7)
  • コクヨ(7)
  • TOTO(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa12」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCO

    クイックシール継手 インサートレスエルボ

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
  • アルミカット TRUSCO

    アルミカット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
    用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬穴径(Φmm)20.0適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム3
  • クイックシール継手インサートレスコネクタ TRUSCO

    クイックシール継手インサートレスコネクタ

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
    材質黄銅形状インサートレスコネクタ使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、油、水周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100流体温度(℃)0 ~ 100
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
  • クイックシール継手チーズ TRUSCO

    クイックシール継手チーズ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ティーねじの種類R
  • 1/3カットペーパー93X230空研ぎ TRUSCO

    1/3カットペーパー93X230空研ぎ

    TRUSCO
    329税込362
    1パック(10枚)
    当日出荷
    使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
    用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。長さ(mm)228幅(mm)93
  • プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm TRUSCO

    プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
  • ポータブルバンドソー TRUSCO

    ポータブルバンドソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(5本)
    当日出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
  • ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCO

    ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
    用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1200タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
  • ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCO

    ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
    用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1200タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862
wk1212特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wk1212