カテゴリ

  • 保管用品(75)
  • 物流用品(71)
  • 作業工具(37)
  • 事務用品(25)
  • 安全保護具(18)
  • 機構部品(15)
  • 清掃用品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 作業服(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 溶接用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 安全標識(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(69)
  • SMC(12,489)
  • メディアカバーマーケット(1,728)
  • エレコム(1,227)
  • ホンダ(964)
  • StarTech.com(753)
  • サンワサプライ(729)
  • RS PRO(621)
  • エスコ(592)
  • BIGM(丸山製作所)(580)
  • イトーキ(563)
  • Panasonic(パナソニック)(550)
  • MAZDA(マツダ)(528)
  • Festo(516)
  • 河村電器産業(499)
  • BUFFALO(バッファロー)(495)
  • オーム電機(399)
  • NOK(399)
  • ニッサン(382)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb」の検索結果

関連キーワード
411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ TRUSCO流動棚用SB型スチールホイールコンベヤTRUSCO
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。耐油性、耐久性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ8 1302
棚整理かごスタックボックス TRUSCO棚整理かごスタックボックスTRUSCO(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
積み重ねて整理可能なメッシュトレイです。 SB-190Hと190L、SB-260Hと260Lの組み合わせでスタッキングできます。
用途オフィスや倉庫などでの小物整理に。奥行(mm)360材質ポリプロピレン(PP)
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(76件のレビュー)
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
静電防止スプレー TRUSCO静電防止スプレーTRUSCO(35件のレビュー)
919税込1,011
1本(200mL)ほか
当日出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール無色透明タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ステンレスKバット TRUSCOステンレスKバットTRUSCO(12件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
シダボウキ(長柄) TRUSCOシダボウキ(長柄)TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。水はけが良く、色々な場所に使用できます。目付:(長柄)180g(短柄)100g
トラスコ品番176-9723全長(mm)1250繰り返し・詰め替え対応
パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわり縦(mm)600繰り返し・詰め替え対応
ペンホルダー付クリップボード(マグネット付) TRUSCOペンホルダー付クリップボード(マグネット付)TRUSCO(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。 ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。 マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚などに貼り付け可能です。
用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。材質耐衝撃性ポリスチレンサイズA4質量(g)255マグネット付き
石膏ボードビス TRUSCO石膏ボードビスTRUSCO(5件のレビュー)
569税込626
1パック(110本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。梨地頭採用ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。ねじの呼びM3.8適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
傾斜型下敷き クサビ TRUSCO傾斜型下敷き クサビTRUSCO(11件のレビュー)
929税込1,022
1袋(2個)ほか
当日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO差替ドライバー用ロング両ビットTRUSCO(24件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3商品構成単品
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)TRUSCO(5件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スモールベルト 10X330 TRUSCOスモールベルト 10X330TRUSCO(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
ショルダーベルト TRUSCOショルダーベルトTRUSCO(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
幅(mm)38長さ(mm)1100質量(g)65材質ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
消臭シリカ付きシューズバッグ TRUSCO消臭シリカ付きシューズバッグTRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
消臭機能と吸湿効果のあるシリカゲルシート(シリカクリン)を使用した靴用の巾着袋です。洗濯後に天日干しで乾燥させることで、高い機能が持続します。靴や使用後の衣類のニオイに最適です。
トラスコ品番369-2002材質ポリエステル、ポリプロピレン、シリカゲルブラックサイズ(cm)33.5×42
ステンレス強力機械ホースバンド TRUSCOステンレス強力機械ホースバンドTRUSCO(24件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
ソフトバケット TRUSCOソフトバケットTRUSCO(14件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)
材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201)形状丸形高さ(mm)275質量(g)670外径(Φmm)320特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
しゅろほうき TRUSCOしゅろほうきTRUSCO(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
柔らかい天然繊維で屋内外の細かいゴミ、ほこりを掃除します。
材質棕櫚皮、銅線、竹PVCコーティング繰り返し・詰め替え対応
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
389税込428
1袋(50本)
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
簡易結束ベルト TRUSCO簡易結束ベルトTRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール2018年トラスコ掲載ページ6 1726
ボンベカバー(酸素瓶用) TRUSCOボンベカバー(酸素瓶用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要酸素瓶用寸法(mm)折径400×H1250
不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO不織布使い捨て保護服フード付ジャンバーTRUSCO(3件のレビュー)
729税込802
1着
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
フロアスタンド TRUSCOフロアスタンドTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトに収納でき、軽量で持ち運びも簡単な折り畳み式のフロアスタンドです。 立て置くことで簡単に注意喚起用の看板となります。
用途清掃作業中の注意喚起に。進入禁止の表示に。表示内容作業中取付方式スタンド式材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番819-1526イエロー質量(g)560間口W×奥行D×高さH(mm)300×420×610
小判札 TRUSCO小判札TRUSCO
139税込153
1セット(5枚)
当日出荷
カラーが豊富で管理などに便利です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。 キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
取付け方法吊り下げ材質スチロール
ルートバン TRUSCOルートバンTRUSCO(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から9日以内出荷
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
シダボウキ(短柄) TRUSCOシダボウキ(短柄)TRUSCO
629税込692
1本
当日出荷
シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。水はけが良く、色々な場所に使用できます。目付:(長柄)180g(短柄)100g
トラスコ品番176-9731全長(mm)755繰り返し・詰め替え対応
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
スリムブラシ(HACCP対応) TRUSCOスリムブラシ(HACCP対応)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)45質量(g)72縦(mm)320横(mm)30繰り返し・詰め替え対応
コッピングソー替刃 TRUSCOコッピングソー替刃TRUSCO(7件のレビュー)
529税込582
1パック(2本)
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。刃長(mm)160トラスコ品番215-7322全長(mm)160質量(g)3板厚(mm)1
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
150税込165
1個
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
傾斜型下敷き クサビ TRUSCO傾斜型下敷き クサビTRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番102-7295材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)90
ボンベカバー(アセチレン瓶用) TRUSCOボンベカバー(アセチレン瓶用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要アセチレン瓶用寸法(mm)折径440×H1000
リストストラップバンド ゴムバンド TRUSCOリストストラップバンド ゴムバンドTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。
用途静電気除去に。トラスコ品番217-8992材質バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂厚さ(mm)18バンド幅(mm)18寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.8×18縦(mm)40横(mm)28バンド長(mm)180
樹脂製ボックス トラ舟 TRUSCO樹脂製ボックス トラ舟TRUSCO(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌日出荷
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして材質再生ポリプロピレン(R-PP)
ヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ) TRUSCOヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
内側をスポンジ素材による弾力で天井・壁面等を傷つけないソフトなタイプです。 ヘルメットの汚れ防止に最適です。 作業場所の識別に便利な色別カバーです。
用途内装作業に。厚さ(mm)約5寸法(mm)約300×300×5材質/仕上表:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 、裏:ポリエステル100%サイズフリー質量(g)35適合サイズヘルメットの周囲(バイザーを含む)~83cmまで
関連キーワード
osb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • osb