「sb30」の検索結果
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
コンパクトに収納でき、軽量で持ち運びも簡単な折り畳み式のフロアスタンドです。
立て置くことで簡単に注意喚起用の看板となります。
用途清掃作業中の注意喚起に。進入禁止の表示に。
表示内容作業中
取付方式スタンド式
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番819-1526
色イエロー
質量(g)560
間口W×奥行D×高さH(mm)300×420×610
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質ステンレス(SUS420)
吐出機構が蓄圧式の為、細かい霧が噴霧できます。
用途空間消臭・除菌・清掃・ガーデニング に。
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
色ナチュラル
吐出量0.93cc
吐出量(mL)0.9
危険物の類別非危険物
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類三角ブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
幅(mm)40×40
板厚(mm)3.2
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
棚受金具のスタンダードです。
補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。
材質/仕上スチール/焼付塗装
色シルバーメタリックつや消し
棚受け金具L型棚受け
バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。
用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ
色乳白
汎用性の高い、細口PE容器です。
フィンガースプレーキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
コンパクトに収納でき、軽量で持ち運びも簡単な折り畳み式のフロアスタンドです。
立て置くことで簡単に注意喚起用の看板となります。
表示ステッカーは別売です。
用途清掃作業中の注意喚起に。進入禁止や誘導などの表示に。
表示内容無地
取付方式スタンド式
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番819-1525
色イエロー
質量(g)560
間口W×奥行D×高さH(mm)300×420×610
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
幅(mm)30
ベルト長さ(mm)540
砥材ジルコニア(Z)(青)
基材布
圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。スライドジッパーで簡単に圧縮でき、ウレタンや綿など場所を取る商品の梱包に便利です。
用途衣類などの保管に。
厚さ(mm)0.065
色透明
適合サイズ衣類
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
本来廃棄される「茶がら」を再利用したサステナブルな買い物かごです。作業着やタオルなど現場で臭いが気になる物をいれるのに最適です。他の買い物かごにはないナチュラルな色合いです。
用途買い物かご 用具入れ 洗濯かご
トラスコ品番502-5673
材質ポリプロピレン(PP)、茶がら
色抹茶色
容量(L)31
外寸法・高さ(mm)249
外寸法・奥行(mm)362
外寸法・間口(mm)514
有効内寸法・間口(mm)460
有効内寸法・奥行(mm)317
有効内寸法・高さ(mm)225
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類三角ブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
幅(mm)40×40
板厚(mm)3.0
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
止め具の汎用品です。
用途配管の止め具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード