8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様下段開放型 高さ(mm)1807 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1807
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。 高さ(mm)1811 棚ピッチ(mm)25
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂 シルバー パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様下段開放型 グレー 高さ(mm)1807 タイプ連結型 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1807
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。 高さ(mm)1811 棚ピッチ(mm)25
1台ほか
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質本体:スチール オイスターホワイト 高さ(mm)1800 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)200 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:スチール オイスターホワイト 高さ(mm)1800 タイプ連結型 棚段数3 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)200 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ) 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)200
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード