カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 物流用品(6)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(16)
  • ニッサン(51)
  • シュナイダーエレクトリック(42)
  • ナイキ(33)
  • 変換名人(28)
  • 水本機械製作所(23)
  • AUTO-BI(山田辰)(23)
  • SMC(22)
  • StarTech.com(22)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • イトーキ(18)
  • 大阪魂(18)
  • ビーエム機器(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • サンワサプライ(16)
  • ヤマトエンジニアリング(12)
  • サンコー(タイタン)(11)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(11)
  • 日東工器(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbm」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
ルートバン まとめ買い TRUSCOルートバン まとめ買いTRUSCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(6台)
当日出荷から翌日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ミニブラシ(HACCP対応) TRUSCOミニブラシ(HACCP対応)TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)50線径(Φmm)0.25寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×50材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
スタットボルト ネジ M8 TRUSCOスタットボルト ネジ M8TRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M8材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタットボルト ネジ M16 TRUSCOスタットボルト ネジ M16TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタットボルト ネジ M10 TRUSCOスタットボルト ネジ M10TRUSCO
249税込274
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1075
リストストラップ(金属アレルギー対応) TRUSCOリストストラップ(金属アレルギー対応)TRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
柔軟性がありフィット感が良いです。肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。
用途電子機器・精密機器組立作業での静電気除去。材質バンド:導電性繊維、コイルコード:ポリウレタン
スタットボルト ネジ M20 TRUSCOスタットボルト ネジ M20TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
スタットボルト ネジ M12 TRUSCOスタットボルト ネジ M12TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
ストリップ型間仕切り用Bミニフレーム TRUSCOストリップ型間仕切り用BミニフレームTRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
幅(mm)45長さ(m)1
スタットボルト ネジ M18 TRUSCOスタットボルト ネジ M18TRUSCO
449税込494
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
スタットボルト ネジ M14 TRUSCOスタットボルト ネジ M14TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタットボルト ネジ M24 TRUSCOスタットボルト ネジ M24TRUSCO
719税込791特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M24材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
スタットボルト ネジ M22 TRUSCOスタットボルト ネジ M22TRUSCO
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M22材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
エコロジークロス掲示板 TRUSCOエコロジークロス掲示板TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷から21日以内出荷
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
枠の色シルバー厚さ(mm)22仕様マグネット・ピン両用タイプ
ブロンズ掲示板 TRUSCOブロンズ掲示板TRUSCO(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:スチール(スライド式目隠し設計)仕様マグネット・ピン両用タイプ厚さ(mm)25適合品番枠の色ブロンズ
三つ折りサポーターベルト TRUSCO三つ折りサポーターベルトTRUSCO
3,285税込3,614
1本
当日出荷
三つ折りにしたことで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納でき便利です。インナークッション部分に発泡ウレタンが入っており、繰り返しの使用でも潰れにくくなっています。腰に馴染みやすい設計となっており、道具袋をぶら下げても腰への負担が軽減されます。
用途胴ベルト用サポーターベルト仕様ベルト通し数:5材質本体:ナイロン適合ベルト幅(mm)50
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NS-B 6台セット TRUSCOまとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NS-B 6台セットTRUSCO
23,980税込26,378
1セット(6台)
当日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1985材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.4ブルー車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-B 6台セット TRUSCOまとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-B 6台セットTRUSCO
26,980税込29,678
1セット(6台)
当日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1986材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)13.38ブルー車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NS-B 6台セット TRUSCOまとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NS-B 6台セットTRUSCO
25,980税込28,578
1セット(6台)
当日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2019材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)12.84ブルー車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-B 6台セット TRUSCOまとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-B 6台セットTRUSCO
25,980税込28,578
1セット(6台)
当日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2001材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.88ブルー車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ブロンズ掲示板900×1800ベージュ TRUSCOブロンズ掲示板900×1800ベージュTRUSCO
55,980税込61,578
1枚
21日以内出荷
吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
(板面)ベージュ外寸法・幅(mm)1800外寸法・高さ(mm)900仕様マグネット・ピン両用タイプトラスコ品番284-5709材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:スチール(スライド式目隠し設計)厚さ(mm)25質量(kg)12枠の色ブロンズ板面(縦×横)(mm)900×1800