カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(67)
- 物流用品(15)
- 測定用品(14)
- 溶接用品(12)
- 安全用品(12)
- 安全保護具(10)
- 安全標識(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- テープ(6)
- 建材・エクステリア(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(432)
- ダイヤトレンド(268)
- サンワサプライ(108)
- RS PRO(98)
- StarTech.com(92)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- エイム電子(67)
- 三菱電機(51)
- イチネンTASCO(50)
- PISCO(ピスコ)(49)
- TOSTEM(LIXIL)(47)
- エレコム(40)
- TERADA(寺田電機製作所)(39)
- シュナイダーエレクトリック(39)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- 日東工業(25)
- 住友電気工業(Optigate(R))(23)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
グリーン購入法適合(4)
「sc 光」の検索結果
特価

リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
防水ストップウォッチ バックライト付
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回トラスコ品番256-0900幅(mm)58高さ(mm)83使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)21電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
LED投光器
TRUSCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120コード長さ(m)5最大口開き(mm)65全光束(Lm)1800保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDスポットライト
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181個当日出荷明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。付属品ショルダーストラップトラスコ品番764-4787材質ポリマー樹脂全長(mm)146質量(g)554電源単2形乾電池(3個)別売外径(Φmm)75全光束(Lm)500保護等級IP67連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間耐水性防浸タイプ光束(Lm)500照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)電球の種類LED特殊用途防浸エコロジー商品省エネ
LED投光器
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。電源(V)110電圧(V)100/100消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h全光束(Lm)1800保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W使用場所室内、屋外LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
偏光セーフティーグラス
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。 UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付トラスコ品番276-5888長さ(mm)161形状二眼型幅(mm)149高さ(mm)43質量(g)32.5レンズ色グレー材質(バネ部)ステンレスフレーム色クリアブラウン機能UVカット材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)約25テンプル色クリアブラウン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
ヨベルウォッチ 光センサー
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581台当日出荷情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番207-2768幅(mm)12全長(mm)15材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)30奥行(mm)10コード長さ(mm)1800アズワン品番64-8557-47
クリップ式偏光サングラスレンズ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷まぶしい光や乱反射光をカットします。ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。用途塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止トラスコ品番855-1277材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタル幅(mm)130高さ(mm)45質量(g)10レンズ色スモーク可視光線透過率(%)17.1レンズ厚さ(mm)1.0紫外線透過率0.1%以下偏光率(%)99.962018年トラスコ掲載ページ6 0040
蓄光ノンスリップテープ
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。一般的な平面でご使用ください。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。一般ビル・一般屋内外の階段など。乗り物などのステップに。非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
LED投光器 簡易タイプ
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール芯数22018年トラスコ掲載ページ7 0855電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
中輝度蓄光式誘導標識
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。材質蓄光材、硬質塩化ビニール厚さ(mm)1.4取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)RoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381台当日出荷投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。トラスコ品番855-1542適合機種RTLEシリーズ(バイス不要)材質スチール質量(kg)1.8高さ(mm)690~1180本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ6002018年トラスコ掲載ページ7 0855電球の種類LED
LED投光器 RTLEシリーズ用バイス
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LED投光器RTLEシリーズ用の取付バイスです。用途角パイプや机上への投光器設置に。トラスコ品番855-1540適合機種RTLE-205、RTLE-505材質アルミ幅(mm)34高さ(mm)210質量(g)220奥行(mm)75部品名称バイス最大口開き(mm)952018年トラスコ掲載ページ7 0855
LED投光器用 20W LED球
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷RTL-205用の交換球です。トラスコ品番488-6470適合機種RTL-205、210、205EP、210EP質量(kg)0.5電源(V)110消費電力(W)20口金E26消費電力20W全光束(Lm)1800色温度6500K電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から翌日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
調光器付投光器
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181台当日出荷調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済用途室内、屋外での工事及び一般投光照明仕様防雨プラグ付トラスコ品番287-8950長さ(mm)380質量(kg)2.14タイプ防雨型電圧(V)100消費電力(W)500口金E39最大口開き(mm)90全光束(Lm)5200電源コード(m)5芯数2外径×長さL(Φ×mm)200×380使用電球レフランプ電気代の目安11.0円/h電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所室内、屋外兼用外径(mm)200電球の種類レフ球特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)タイプ防雨形電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯電球の種類レフランプ
調光レンズ保護メガネ
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷屋外ではサングラス並みの遮光性能、屋内ではクリアに戻る調光性を持っています。テンプル角度とノーズパッドは調整可能で、様々な頭の形状にフィットします。ANSI Z87.1-2020 を満たす安全性能です。ソフトノーズパッドとテンプルクッションで快適さとグリップ力を強化しています。調光レンズは、透過率Cat0 (81%)~Cat3(17%)へ変化します。用途屋外・屋内作業を行き来する方。使用シーン:物流作業・インフラの点検作業・建築・工事作業など。仕様ツル調整なしトラスコ品番713-6292材質レンズ/フレーム/ツル:ポリカーボネイト、ブロウガード/ノーズパッド/ツル先:TPR長さ(mm)119.4幅(mm)141.6高さ(mm)50レンズ色調光適合規格ANSI規格品 (Z87.1)フレーム色ブラック加工防傷加工あり、防曇加工なしコーティングありテンプル色オレンジレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり鼻あてあり角度調節あり
高輝度蓄光テープ【JIS JD規格品】
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。JIS規格Z9107の高輝度基準(JD級)をクリアした蓄光テープです。白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。用途日常の安全対策として。停電時の避難誘導灯として。仕様【テープカット】カッター材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.6色グリーン長さ(m)5粘着力(N/10mm)30
高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。JIS規格Z9107の高輝度基準(JC級)をクリアした蓄光テープです。白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。用途日常の安全対策として。停電時の避難誘導灯として。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.35色グリーン長さ(m)5粘着力(N/10mm)30使用条件テープカット条件:カッター
中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。用途門、フェンスへの衝突防止に。台車・機械などの目印や標識として。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.25色ピンク長さ(m)5粘着力(N/10mm)30切断方法カッター
LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
アース付投光器 200W
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181台当日出荷アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)用途室内、屋外での工事および一般投光照明。仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)トラスコ品番424-9852長さ(mm)250質量(kg)1.31電源(V)110口金E26外径(Φmm)150最大口開き(mm)65電線仕様VCT0.75mm2×3芯電源タイプ電源コード式替球レフランプシリーズ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
蓄光コーナークッション JIS JB規格
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷蓄光素材で、暗い時に光るため誤ってぶつかる心配がありません。JIS Z 9107 JB級規格をクリアした安心クッションです。両面テープがついているため容易に取り付けられます。用途衝突時の衝撃吸収に。停電時の誘導灯代わりに。トラスコ品番691-2874材質塩化ビニール樹脂(PVC)、両面テープ、蓄光材長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)14色蓄光黄緑取付方式両面テープ付寸法(縦×横×高さ)(mm)40×40×14
高輝度蓄光ギザギザテープ
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷JIS規格(JC級)をクリアしています。 消灯後約8時間発光します。 蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。 高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。用途停電時の避難誘導に。 危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に 手すり・廊下・階段・出入口などの目印に 幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます質量(g)340
蓄光チェーンジョイントパーツ
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷太陽光やLEDライトの光を吸収し、暗所で発光します。用途チェーンジョイントとして。トラスコ品番691-2875材質ナイロン樹脂色蓄光色縦(mm)65横(mm)33径(mm)6.6
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハーネスフック用中輝度蓄光蛍光テープ
TRUSCO¥699税込¥7691枚当日出荷蓄光蛍光のランヤードフック用識別シールです。JIS Z 9107 JB級規格をクリアした中輝度ステッカーです。ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。蓄光蛍光のシールのため、暗い場所の作業でも目立ちます。トラスコ品番691-5809材質PETフィルム、蓄光材、アクリル系粘着剤色蛍光オレンジ縦(mm)140横(mm)120