「sc 02l ケース」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
用途工具・各種部品の集中管理に。 材質ダンボール 板厚(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ8 0579
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪金も付属しておりますので薄物加工にも便利です。 4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。 トラスコ品番208-3134 セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚(L形幅15×長200×厚31×口厚2.5) 材質/仕上S45C 質量(kg)11.6 寸法(平行台)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150、爪金15×31×2.5×200 硬度HRC48~53 アズワン品番64-8632-43
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候 仕様屋外用 タイプ耐候性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2)
1セット(50本)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅広マジックテープで台車のハンドルやスーツケースのハンドルに固定ができます。持ち手にマグネットが入っており、二つの持ち手をくっつけることができます。内側4面と天面に保冷剤を収納できるポケットがついています。保冷剤サイズ260×180程度のものがぴったり入るサイズとなっています。
用途飲料・食品などの保冷に。 幅(mm)410 カーキ 高さ(mm)350 奥行(mm)260 容量(L)26 外寸法・高さ(mm)350 収納の目安2Lペットボトル6本 外寸法・奥行(mm)260 外寸法・間口(mm)410 有効内寸法・間口(mm)380 有効内寸法・奥行(mm)230 有効内寸法・高さ(mm)330
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 タイプ耐候性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)784 特性耐候
1セット(50本)
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)