カテゴリ

  • オフィス家具(11)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(129)
  • NOJIMA ENGINEERING(121)
  • NOK(105)
  • RS PRO(63)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(180)
  • SecuSTATION(79)
  • SMC(307)
  • TOTO(228)
  • YAMAHA(ヤマハ)(647)
  • アサ電子工業(84)
  • イトーキ(87)
  • エスコ(152)
  • サンワサプライ(70)
  • スバル(159)
  • ダイヤトレンド(67)
  • フエニックス・コンタクト(67)
  • フォーク(55)
  • ミドリ安全(103)
  • 富士電機(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-1」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • ステンレス Sカン TRUSCO

    ステンレス Sカン

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(30個)
    当日出荷
    シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • 防雨型延長ケーブル TRUSCO

    防雨型延長ケーブル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷
    防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
    材質塩化ビニール樹脂色ブラック太さ(mm2)1.25電流容量(A)15使用場所屋外
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • スチール製スプリングクランプ TRUSCO

    スチール製スプリングクランプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
    仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
  • 鋳物用溶接棒 TRUSCO

    鋳物用溶接棒

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック(4本)
    当日出荷
    純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。
    用途一般鋳鉄の補修溶接。
  • セーフティクッション TRUSCO

    セーフティクッション

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1枚
    欠品中
    特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
    用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型厚さ(mm)5色イエロー×ブラック長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
  • ステンレスB型シャコ万力 TRUSCO

    ステンレスB型シャコ万力

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
    用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
  • カップ TRUSCO

    カップ

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    種別吸上式材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
  • pH試験紙 スティックタイプ TRUSCO

    pH試験紙 スティックタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(100枚)
    当日出荷
    長さ(mm)80幅(mm)5質量(g)40
  • スプリング式ウレタンコイルホース TRUSCO

    スプリング式ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
    内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8樹脂寸法(mm)内径5・外径8外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)40使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン樹脂色クリアオレンジ流体圧縮空気使用温度範囲-40~+80℃ホース取付口G1/4最小曲半径23mm
  • ショックアブソーバ ストッパーナット TRUSCO

    ショックアブソーバ ストッパーナット

    TRUSCO
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
    用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
  • 取替用ウレタンコイルホース TRUSCO

    取替用ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    伸縮性が強く、作業性が優れています。 高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。
    使用温度範囲(℃)-40~60ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用空気圧力(MPa)0.7MPaホース取付口G1/4
  • やわらかセーフティクッション TRUSCO

    やわらかセーフティクッション

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。
    用途工場や倉庫内の柱やH鋼に。フォークリフトなどの車両の保護材に。材質発泡ウレタン形状平型厚さ(mm)30色イエロー×ブラック長さ(m)1粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
  • 自動車用シートカバー TRUSCO

    自動車用シートカバー

    TRUSCO
    ¥3,098税込¥3,408
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ●強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。●新車の保護に最適です。●作業時の汚れを未然に防ぎます。●裏面を滑り止め加工してあるので作業効率がアップします。●耐久性を強化しました。●シートカバーのボトム部分は自動車製造工程やシート等の製作の時に強い摩擦から守ります。
    用途●車輛整備、塗装に。トラスコ品番206-5404材質ノンスリップポリエチレン(PE)幅(mm)800厚さ(mm)0.025色透明高さ(mm)1480
  • スパッタシートシリカクロス TRUSCO

    スパッタシートシリカクロス

    TRUSCO
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1枚(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
    用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。2018年トラスコ掲載ページ7 0373
  • ヨベルウォッチ 光センサー TRUSCO

    ヨベルウォッチ 光センサー

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
    用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番207-2768幅(mm)12全長(mm)15材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)30奥行(mm)10コード長さ(mm)1800アズワン品番64-8557-47
  • ケーブル固定クリップ TRUSCO

    ケーブル固定クリップ

    TRUSCO
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
    用途各種配線の固定に。色黒高さ(mm)4.6縦(mm)10固定方法粘着テープ
  • エンジンクリーナーチューブ TRUSCO

    エンジンクリーナーチューブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    TD-77、TD-78の交換用チューブです。
    トラスコ品番781-3279材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ全長(mm)1500質量(g)47チューブサイズ(mm)4X6
  • ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)スコープロ用カメラ TRUSCO

    ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)スコープロ用カメラ

    TRUSCO
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番124-8651幅(mm)180厚さ(mm)80質量(kg)0.16高さ(mm)80奥行(mm)180インターフェースUSB2.0最大解像度1280×1024ピクセル映像素子1/2インチCMOC画素数130万画素フレームレート10fps@最大解像度
  • SCオールアンカー TRUSCO

    SCオールアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
    用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
  • 配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO

    配管・配線用鉛フリーはんだ

    TRUSCO
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
    用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227
  • セーフティーコード ゴム製 TRUSCO

    セーフティーコード ゴム製

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。
    用途工具類の落下防止に。トラスコ品番161-0491色ブラック質量(g)38コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1300
  • ゴムベラ 木柄 TRUSCO

    ゴムベラ 木柄

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    ゴム製なので下地などに傷が付きにくいです。 塗料の他にも粘土の高い材料を掻き出す、まとめるのに最適です。
    用途パテや練り、埋め込みなどに。全長(mm)185材質/仕上合成ゴム、柄:木刃厚(mm)2.5~8
  • トラベル収納ケース TRUSCO

    トラベル収納ケース

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質PVC高さ(mm)100奥行(mm)300
  • 簡易棚カバー 透明タイプ TRUSCO

    簡易棚カバー 透明タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1枚
    当日出荷
    物品棚のほこりよけ用の簡易間仕切りシートです。 マグネットで簡単に取り付きます。 組み合わせで、さまざまな間口の棚に使用できます。 カッターで簡単にカットできるので、調整可能です。
    材質塩化ビニール、マグネット厚さ(mm)0.2高さ(mm)1800
  • 塗料カップ TRUSCO

    塗料カップ

    TRUSCO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    塗料をできるだけ最後まで使えるよう吸上パイプを曲げています。
    トラスコ品番303-7665質量(g)340容量(L)1.2適合スプレーガンSSG-15L、20L、25L取付ねじG3/8
  • スプリングウレタンコイルダスターセット TRUSCO

    スプリングウレタンコイルダスターセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
    使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
  • ステップドリルチタン TRUSCO

    ステップドリルチタン

    TRUSCO
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型

    TRUSCO
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製) オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式材質アルミ合金、スチール材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ踏ざん踏面幅(mm)200仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー最大使用荷重(kg)150段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400踏面タイプスジ有り
  • ヨベルウォッチ 充電器 TRUSCO

    ヨベルウォッチ 充電器

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
    用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番207-2769セット内容データ転送器本体、ACアダプタ幅(mm)46全長(mm)84材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)60品名充電器(単体型)奥行(mm)31アズワン品番64-8744-49
  • 消防標識  消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ TRUSCO

    消防標識 消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。JIS規格JC級をクリアした高輝度蓄光タイプです。蓄光仕様は消灯してからも一定時間文字が光って見やすいです。厚みのある両面テープ付きなので多少の凹凸のある壁面でも貼付可能です。
    用途消火器設置場所の明示に。材質硬質塩化ビニル厚さ(mm)1取付両面テープ発光色グリーン表示内容消火器(高輝度蓄光仕様)RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)6~8
  • 板金はさみケース ハトメ穴付 TRUSCO

    板金はさみケース ハトメ穴付

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
    用途板金はさみの収納に。仕様ハトメ穴付きトラスコ品番856-3572材質黒床革形状2段幅(mm)130色黒高さ(mm)265質量(g)230奥行(mm)50ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2261
  • シントウノンガススプレー 詰替用 18L TRUSCO

    シントウノンガススプレー 詰替用 18L

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。 有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。
    用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。トラスコ品番243-7104質量(kg)16.4色褐色使用温度範囲(℃)-10~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具 TRUSCO

    クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)
    適合CPE3~C用トラスコ品番393-1170質量(kg)2材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2.0キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)ステンレス車輪タイプ単輪
  • シューズケース12人用900×380×880 TRUSCO

    シューズケース12人用900×380×880

    TRUSCO
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    8日以内出荷
    扉がABS樹脂製のため、サビる心配がありません。本体は落ち着いたネオグレー色です。
    付属品棚なし仕様完成品トラスコ品番520-9188材質本体:スチール扉:ABS樹脂質量(kg)24高さ(mm)880タイプ12人用奥行(mm)380間口(mm)900色(本体)ネオグレー色(扉)ダークグレー鍵鍵なし
  • シューズボックス16人用1050×380×880 TRUSCO

    シューズボックス16人用1050×380×880

    TRUSCO
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    8日以内出荷
    スチール扉付のシューズケースです。
    付属品棚なし仕様完成品トラスコ品番520-9277材質スチール質量(kg)39色ネオグレー高さ(mm)880タイプ16人用奥行(mm)380間口(mm)10501マス有効寸法(間口mm)2261マス有効寸法(高さmm)183鍵なし1マス有効寸法(奥行mm)340
  • マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き) TRUSCO

    マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き)

    TRUSCO
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途丸底フラスコ用。 無段階温度調整器付き材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
  • シューズケース(スチール扉付き・錠付き)16人用 TRUSCO

    シューズケース(スチール扉付き・錠付き)16人用

    TRUSCO
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    8日以内出荷
    プライバシー保護や収納品の紛失・盗難予防策として多目的ロッカーとして、小物等保管用としての使用もできます。
    付属品棚なし・シリンダ錠仕様完成品トラスコ品番336-3058材質スチール(SPCC)(メラミン焼付塗装)質量(kg)40色ネオグレー高さ(mm)880タイプ16人用奥行(mm)380間口(mm)1050鍵シリンダ錠式
  • シューズボックス透明扉付12人用900×380×880 TRUSCO

    シューズボックス透明扉付12人用900×380×880

    TRUSCO
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    8日以内出荷
    扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。本体は落ち着いたネオグレー色です。
    付属品棚なし仕様完成品トラスコ品番520-9200材質本体:スチール扉:ポリカーボネート樹脂質量(kg)24色ネオグレー高さ(mm)880タイプ12人用奥行(mm)380間口(mm)900色(本体)ネオグレー色(扉)透明(スモーク入)鍵なし