カテゴリ
- 物流用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- CF POSH(57)
- NOJIMA ENGINEERING(121)
- PISCO(ピスコ)(34)
- PLUS(プラス)[文具](40)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(180)
- SecuSTATION(79)
- TOTO(199)
- アルトコーポレーション(33)
- エスコ(60)
- カップス(44)
- サンワサプライ(70)
- フエニックス・コンタクト(54)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(42)
- ブラストン(29)
- ミドリ安全(94)
- 大阪魂(31)
- 富士電機(65)
- 高島産業(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc-1」の検索結果

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
セーフティクッション
TRUSCO(3件のレビュー)¥559税込¥6151枚欠品中特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型厚さ(mm)5色イエロー×ブラック長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
スプリング式ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8樹脂寸法(mm)内径5・外径8外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)40使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン樹脂色クリアオレンジ流体圧縮空気使用温度範囲-40~+80℃ホース取付口G1/4最小曲半径23mm
ショックアブソーバ ストッパーナット
TRUSCO¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
やわらかセーフティクッション
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から翌々日出荷従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。用途工場や倉庫内の柱やH鋼に。フォークリフトなどの車両の保護材に。材質発泡ウレタン形状平型厚さ(mm)30色イエロー×ブラック長さ(m)1粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
取替用ウレタンコイルホース
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷伸縮性が強く、作業性が優れています。 高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。使用温度範囲(℃)-40~60ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用空気圧力(MPa)0.7MPaホース取付口G1/4
自動車用シートカバー
TRUSCO¥3,098税込¥3,4081箱(50枚)当日出荷●強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。●新車の保護に最適です。●作業時の汚れを未然に防ぎます。●裏面を滑り止め加工してあるので作業効率がアップします。●耐久性を強化しました。●シートカバーのボトム部分は自動車製造工程やシート等の製作の時に強い摩擦から守ります。用途●車輛整備、塗装に。トラスコ品番206-5404材質ノンスリップポリエチレン(PE)幅(mm)800厚さ(mm)0.025色透明高さ(mm)1480
ヨベルウォッチ 光センサー
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581台当日出荷情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番207-2768幅(mm)12全長(mm)15材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)30奥行(mm)10コード長さ(mm)1800アズワン品番64-8557-47
ケーブル固定クリップ
TRUSCO¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。用途各種配線の固定に。色黒高さ(mm)4.6縦(mm)10固定方法粘着テープ
エンジンクリーナーチューブ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷TD-77、TD-78の交換用チューブです。トラスコ品番781-3279材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ全長(mm)1500質量(g)47チューブサイズ(mm)4X6
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)スコープロ用カメラ
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷トラスコ品番124-8651幅(mm)180厚さ(mm)80質量(kg)0.16高さ(mm)80奥行(mm)180インターフェースUSB2.0最大解像度1280×1024ピクセル映像素子1/2インチCMOC画素数130万画素フレームレート10fps@最大解像度
配管・配線用鉛フリーはんだ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227
セーフティーコード ゴム製
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。用途工具類の落下防止に。トラスコ品番161-0491色ブラック質量(g)38コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1300
ゴムベラ 木柄
TRUSCO¥599税込¥6591本当日出荷ゴム製なので下地などに傷が付きにくいです。 塗料の他にも粘土の高い材料を掻き出す、まとめるのに最適です。用途パテや練り、埋め込みなどに。全長(mm)185材質/仕上合成ゴム、柄:木刃厚(mm)2.5~8
簡易棚カバー 透明タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷物品棚のほこりよけ用の簡易間仕切りシートです。 マグネットで簡単に取り付きます。 組み合わせで、さまざまな間口の棚に使用できます。 カッターで簡単にカットできるので、調整可能です。材質塩化ビニール、マグネット厚さ(mm)0.2高さ(mm)1800
塗料カップ
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷塗料をできるだけ最後まで使えるよう吸上パイプを曲げています。トラスコ品番303-7665質量(g)340容量(L)1.2適合スプレーガンSSG-15L、20L、25L取付ねじG3/8
スプリングウレタンコイルダスターセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
ヨベルウォッチ 充電器
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台当日出荷情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番207-2769セット内容データ転送器本体、ACアダプタ幅(mm)46全長(mm)84材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)60品名充電器(単体型)奥行(mm)31アズワン品番64-8744-49
消防標識 消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。JIS規格JC級をクリアした高輝度蓄光タイプです。蓄光仕様は消灯してからも一定時間文字が光って見やすいです。厚みのある両面テープ付きなので多少の凹凸のある壁面でも貼付可能です。用途消火器設置場所の明示に。材質硬質塩化ビニル厚さ(mm)1取付両面テープ発光色グリーン表示内容消火器(高輝度蓄光仕様)RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)6~8
板金はさみケース ハトメ穴付
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途板金はさみの収納に。仕様ハトメ穴付きトラスコ品番856-3572材質黒床革形状2段幅(mm)130色黒高さ(mm)265質量(g)230奥行(mm)50ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2261
クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)適合CPE3~C用トラスコ品番393-1170質量(kg)2材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2.0キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)ステンレス車輪タイプ単輪
大口袋用クリップ(スコップ付) 2個入
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(2個)当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・コーヒー用袋等に便利なスプーン付きです。用途大口、厚手の袋留め用として。付属品スプーン付(容量15ml)トラスコ品番263-0996セット内容2個入、スプーン付材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)178厚さ(mm)28色白容量(mL)15有効長(mm)110縦(mm)178横(mm)45
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)ほか当日出荷アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム