カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • スバル(116)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • SMC(48)
  • アサ電子工業(47)
  • IKO(日本トムソン)(38)
  • NOK(25)
  • ホンダ(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • 岩田製作所(20)
  • オーム電機(20)
  • 桑名金属工業(20)
  • 富士電機(19)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • KTM(12)
  • エスコ(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • KANA(片山チエン)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc20」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
α折りたたみコンテナ フタ付 20L TRUSCOα折りたたみコンテナ フタ付 20LTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
α折りたたみコンテナ フタ付 20L TRUSCOα折りたたみコンテナ フタ付 20LTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり最大積載荷重(kg)15高さ外寸(mm)284適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)262外寸法・間口(mm)366有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
スピードコントローラ TRUSCOスピードコントローラTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
材質アルミニウム合金使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ ストッパーナット TRUSCOショックアブソーバ ストッパーナットTRUSCO
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き) TRUSCOマントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き)TRUSCO
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途丸底フラスコ用。 無段階温度調整器付き材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO配管・配線用鉛フリーはんだTRUSCO
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
セーフティクッション TRUSCOセーフティクッションTRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌日出荷
特殊素材「ゴムスポ[[R上]]」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)5材質/仕上EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系長さ(m)1
不燃認定両面シリコンコーティングシート TRUSCO不燃認定両面シリコンコーティングシートTRUSCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚ほか
4日以内出荷
不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。白色半透明厚さ(mm)0.24mm仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし材質ガラス基布、両面シリコンコーティングハトメ数なし2018年トラスコ掲載ページ6 1626
シューズカバー 使い捨てタイプ TRUSCOシューズカバー 使い捨てタイプTRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(20足)
当日出荷
靴全体を包み靴の汚れを外に逃がしません。
用途作業現場への汚れの侵入防止。材質塩化ビニール区分使い捨て質量(g)440タイプショート寸法(cm)35適合サイズ(cm)フリー2018年トラスコ掲載ページ6 0330
スピードコントローラ TRUSCOスピードコントローラTRUSCO
859税込945
1個
当日出荷
小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
使用圧力0~1MPa使用流体空気流体温度(℃)5~602018年トラスコ掲載ページ3 0090
ハンドパレットトラック(電池式はかり付) TRUSCOハンドパレットトラック(電池式はかり付)TRUSCO
589,800税込648,780
1台
105日以内出荷
計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。 ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。
用途パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量仕様取引証明以外用、電池式はかり付トラスコ品番773-1370質量(kg)80電源単3乾電池×4本(別売)全高(mm)1140寸法A(mm)815寸法B(mm)1055目量(kg)1連続使用時間(時間)約40(アルカリ電池使用時)液晶表示文字寸法17×10mm秤量2000kg間隔(mm)195
配線止め具 TRUSCO配線止め具TRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1セット(10個)
当日出荷
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(2本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
シューズボックス20人用1050×380×1437窓付 TRUSCOシューズボックス20人用1050×380×1437窓付TRUSCO(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
スチール扉に窓が付いたシューズケースです。斬新なデザインで、使用する人の心をなごませます。また、窓付ですので中が見えて非常に便利です。
仕様完成品付属品棚付トラスコ品番520-9285材質スチール質量(kg)59ネオグレー高さ(mm)1437タイプ20人用奥行(mm)380間口(mm)1050鍵なし
シューズケース20人用1050×380×1437 TRUSCOシューズケース20人用1050×380×1437TRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
スチール扉付のシューズケースです。
仕様完成品付属品棚付トラスコ品番520-9315材質スチール質量(kg)60ネオグレー高さ(mm)1437タイプ20人用奥行(mm)380間口(mm)1050鍵なし
シューズケース(スチール扉付き・錠付き)20人用 TRUSCOシューズケース(スチール扉付き・錠付き)20人用TRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
プライバシー保護や収納品の紛失・盗難予防策として多目的ロッカーとして、小物等保管用としての使用もできます。
仕様完成品付属品棚付・シリンダ錠トラスコ品番336-3066材質スチール(SPCC)(メラミン焼付塗装)質量(kg)61.1ネオグレー高さ(mm)1437タイプ20人用奥行(mm)380間口(mm)1050シリンダ錠式
シューズケース20人用棚付1050×380×1437 TRUSCOシューズケース20人用棚付1050×380×1437TRUSCO
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
エントランスをスチール扉でスッキリと、大勢の人の履物が整理収納できます。キーレスの暗証番号ロックで、履物を安心保管管理します。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさ電源費用は一切いりません。
仕様完成品付属品棚付・手ぶらキー錠トラスコ品番520-9021材質スチール質量(kg)61ネオグレー高さ(mm)1437タイプ20人用/4列5段奥行(mm)380間口(mm)1050手ぶらキー式
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き) TRUSCOα折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き)TRUSCO(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.35耐荷重(kg)15適合カード差し両短辺21型(別売)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)284外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254有効内寸法・幅(mm)335
やわらかセーフティクッション TRUSCOやわらかセーフティクッションTRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。
用途工場や倉庫内の柱やH鋼に。フォークリフトなどの車両の保護材に。形状平型イエロー×ブラック材質発泡ウレタン厚さ(mm)30長さ(m)1粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
セーフティクッション TRUSCOセーフティクッションTRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型イエロー×ブラック厚さ(mm)5長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
スライド滑車#20 1個入 TRUSCOスライド滑車#20 1個入TRUSCO
1,498税込1,648
1袋
当日出荷
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。トラスコ品番300-8789質量(g)41種類滑車寸法L(mm)54寸法H(mm)15寸法t(mm)1.5寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法W(mm)26使用ロープ径(mm)7使用荷重(kN)0.29
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ステップドリルチタン TRUSCOステップドリルチタンTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
接点クリーナー TRUSCO接点クリーナーTRUSCO(7件のレビュー)
659税込725
1本(200mL)
当日出荷
パソコン機器の部品や接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、湿気による絶縁不良を回復させます。
用途パソコン機器の部品や接点部分の洗浄仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノールトラスコ品番256-8403無色透明使用温度範囲0~40℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性