カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(892)
  • SMC(236)
  • RS PRO(159)
  • YAMAHA(ヤマハ)(133)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • 西日本セフティデンキ(120)
  • POSH Faith(61)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(59)
  • ゴールドメダル(38)
  • 三菱電機(32)
  • 河村電器産業(30)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • エスコ(25)
  • ナブテスコ(24)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • TDKラムダ(15)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-5」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金製作業用踏台(高強度タイプ) TRUSCOアルミ合金製作業用踏台(高強度タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
パンチングラック用スパナフック TRUSCOパンチングラック用スパナフックTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トラスコ品番501-5090質量(g)350間口W×奥行D×高さH(mm)174×137×76.6均等荷重(kg)2
ステンレス スナップフックB型 TRUSCOステンレス スナップフックB型TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス スナップフックC型 TRUSCOステンレス スナップフックC型TRUSCO
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
種別スナップフック材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック梱包数20袋
扉用戸当り TRUSCO扉用戸当りTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
ステンレス スナップフックA型 TRUSCOステンレス スナップフックA型TRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCOスピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
スナップフックCO型(SUS304) TRUSCOスナップフックCO型(SUS304)TRUSCO
939税込1,033
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単着脱できるタイプです。
用途連結金具として。トラスコ品番208-0179材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)80寸法d(mm)14寸法t(mm)5寸法D(mm)6寸法W(mm)25寸法S1(mm)10寸法S2(mm)6アズワン品番64-8745-27使用荷重(kN)0.29
ステンレス スナップフックD型 TRUSCOステンレス スナップフックD型TRUSCO
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
スナップフックBE型 TRUSCOスナップフックBE型TRUSCO
739税込813
1袋
当日出荷
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
スナップフックAW型(SUS304) TRUSCOスナップフックAW型(SUS304)TRUSCO
909税込1,000
1個
当日出荷
開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
六連フック シルバー色 TRUSCO六連フック シルバー色TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
物を掛ける場所が欲しい時に小さなスペースで設置できます。付属のビスで壁に固定して使用します。小さなフックを6つ並べて一本にしています。
付属品ビス×4個トラスコ品番337-8244材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)312寸法H(mm)30寸法d(mm)41寸法A(mm)300
扉用戸当り アオリ止め付 TRUSCO扉用戸当り アオリ止め付TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本幅(mm)16材質/仕上真鍮、軟質樹脂ホワイトブロンズ
スナップフックAE型 TRUSCOスナップフックAE型TRUSCO
909税込1,000
1袋
当日出荷から翌々日出荷
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ディスポタイプピンセット TRUSCOディスポタイプピンセットTRUSCO
16,980税込18,678
1パック(50本)
当日出荷
検体などを掴むのに使用する使い捨てタイプのピンセットです。1本1本γ線滅菌しているので清潔に使用できます。耐油性、耐薬品性、耐熱性(110°まで)にすぐれたジュラコン®;を使用したピンセットのため、あらゆるシーンで使えます。
用途検体の採取に。全長(mm)120
つぎ柄が付けられる さびけずり TRUSCOつぎ柄が付けられる さびけずりTRUSCO
899税込989
1丁
当日出荷
つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途サビ落とし2018年トラスコ掲載ページ7 0227
保冷剤 TRUSCO保冷剤TRUSCO(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
用途食品や飲料の保冷に。材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCOロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)TRUSCO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
EVAフォーム 黒×オレンジ 3段式工具箱用 TRUSCOEVAフォーム 黒×オレンジ 3段式工具箱用TRUSCO
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。
用途TPT55S-B用の専用フォームです。ブラック×グレー材質EVA適合機種TPT55S-B横(mm)4652018年トラスコ掲載ページ4 0036
アルミ製作業用踏台 5段 天場二方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 5段 天場二方手すり付TRUSCO
249,800税込274,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
アルミ製作業用踏台 5段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 5段 天場三方手すり付TRUSCO
269,800税込296,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
アルミ製作業用踏台 5段 フルセット手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 5段 フルセット手すり付TRUSCO
299,800税込329,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
アルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり付TRUSCO
229,800税込252,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。仕様組立式セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238設置寸法・幅(mm)1020天板寸法(mm)1000×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
アルミ製作業用踏台 5段 階段両手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 5段 階段両手すり付TRUSCO
279,800税込307,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
業用踏台と階段両手すりのセットになります。 本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ) 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途場、倉庫内での作業に踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238設置寸法・幅(mm)1020天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)400
アルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり天場三方付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり天場三方付TRUSCO
289,800税込318,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
アルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり天場二方付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり天場二方付TRUSCO
279,800税込307,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
粒度#600最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.3首下長(mm)4
超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
H900・1100兼用 階段横手すり TSF-510125用 TRUSCOH900・1100兼用 階段横手すり TSF-510125用TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。 階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。材質アルミ仕様組立式トラスコ品番855-7686適合機種TSF-51025質量(kg)1タイプ階段横手すり
H1100 階段両手すり TSF-51025用 TRUSCOH1100 階段両手すり TSF-51025用TRUSCO
109,800税込120,780
1セット
9日以内出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。 階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。材質アルミ仕様組立式トラスコ品番855-7712適合機種TSF-51025質量(kg)6.4タイプ階段両手すり手すり高さ(mm)1100
H1100 階段片手すり TSF-51025用 TRUSCOH1100 階段片手すり TSF-51025用TRUSCO
52,980税込58,278
1セット
9日以内出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。 階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
材質アルミ仕様組立式トラスコ品番855-7710適合機種TSF-51025質量(kg)3.2タイプ階段片手すり手すり高さ(mm)1100
H1100 階段片手すり天場二方 TSF-51025用 TRUSCOH1100 階段片手すり天場二方 TSF-51025用TRUSCO
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。 階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
材質アルミ仕様組立式トラスコ品番855-7694適合機種TSF-51025質量(kg)7.6タイプ階段片手すり天場二方手すり高さ(mm)1100