カテゴリ
- 安全保護具(11)
- 物流用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(173)
- エスコ(142)
- メディアカバーマーケット(91)
- AWJ(89)
- ユキワ精工(39)
- 永田製作所(37)
- TP-LINK(34)
- GIKEN(川口技研)(33)
- 雅(32)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- ホーザン(28)
- SUS(エスユーエス)(27)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- LEPLUS NEXT(18)
- ユニックス[建築金物](15)
- レスタス(14)
- ユーエイキャスター(13)
- ダイヤトレンド(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sg1」の検索結果

A型シリカゲル
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。区分A型シリカゲル材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト2018年トラスコ掲載ページ3 1259
一眼型安全メガネ
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.75
二眼型セーフティグラス
TRUSCO(35件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型幅(mm)148高さ(mm)45質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.40
二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.5
B型シリカゲル
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781袋(100個)当日出荷一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガンカップ付セット(吸上式)
TRUSCO(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
セーフティゴーグル(ベンチレーター付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。レンズ色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
吸上げ式スプレーガン ガンのみ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
セーフティゴーグル(通気孔付)
TRUSCO¥459~税込¥505~1個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。仕様上下通気孔付材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ静電気防止加工レンズ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(バンド)布・ゴム混紡
二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷オーバーサイドなので視界が広く、側面からの飛来物質に対しても保護性能が優れています。 ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 ソフトなノーズパッドで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様サイド付、防曇、防傷、UVカット、ノーズパッドトラスコ品番330-4949形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
二眼型セーフティグラス
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様ANSI規格品(Z87.1)、防曇、UVカットトラスコ品番330-4906形状二眼型質量(g)27機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2.3
重力式スプレーガン
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。用途各種サンプル塗装等。空気使用量(L/min)90トラスコ品番219-5810種別重力式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450パターン開き(mm)150所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4適合ノズル口径(Φmm)1.3
エホマクランプ 木ハンドル
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷から9日以内出荷木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
セーフティゴーグル(オートクレーブ対応)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。メガネ・マスク併用可能です。仕様通気孔付(上下ベンチレーター付)機能メガネ・マスク併用可能形状ゴーグル型レンズ静電気防止加工レンズ材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番365-8520幅(mm)165高さ(mm)82.4質量(g)55規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR)レンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)
軽量ハンドリフター 交換用キャスター
TRUSCO(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
スプレーガンセット 重力式 1.3mm
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。ノズル径1.3mm空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150仕様重力式トラスコ品番336-3708質量(g)585所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)0.4微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
運搬車用取り替えキャスター自在
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。材質(車輪)エラストマートラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430タイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
ステンレスサイドネット
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スプレーガンセット 重力式
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150トラスコ品番449-9328材質接液部:ステンレス・真鍮・アルミダイカスト質量(g)526所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式重力式霧化能力汎用エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.3カップ取付口G1/4
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)トラスコ品番390-5287空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)200カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.5霧化能力汎用取付口G1/4エアー取付口G1/4
連結くん用自在ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634材質本体スチール形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
オイルサクションガンホース・ノズル付ガン
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷付属品ホース・ノズル付きトラスコ品番102-9893材質スチール寸法(mm)(出油口)12.8全長(mm)460質量(kg)1.24容量(mL)1000油槽径(Φmm)63危険物の類別非危険物
スプレーガンセット 吸上式
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。用途小物塗装、中物塗装など。ノズル口径(Φmm)1.5パターン開き(mm)180トラスコ品番449-9336材質(本体)アルミダイカスト質量(g)594空気使用量(L/min)130所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式吸上式カップ容量(L)0.75霧化能力汎用材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト取付口(カップ・エア)G1/4材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカストエアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
大型スプレーガン
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
運搬車用取り替えキャスター
TRUSCO¥629税込¥6921個当日出荷トラスコ品番278-2642適合本体MP-6839N-100用質量(g)419穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロン取付高H(mm)122許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
運搬車用取り替えキャスター 自在
TRUSCO¥899~税込¥989~1個当日出荷ストッパー付き形状自在質量(kg)0.48車輪径(Φmm)100材質(本体)スチールストッパーあり取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
セーフティゴーグル(オートクレープ対応) スペアレンズ
TRUSCO¥139税込¥1531枚当日出荷適合機種TSG-105レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1.6質量(g)16仕様UVカットトラスコ品番389-7061材質(レンズ)ポリカーボネート
連結くん用自在導電100mm
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2677質量(g)599車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)ストッパーなし電気抵抗値104Ω取付高H(mm)122表面抵抗値(Ω)104Ω取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性静電気防止車輪タイプ単輪
ナイロン車輪自在100mm
TRUSCO¥989~税込¥1,088~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車輪幅(mm)28穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
ステンレスサイド
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷トラスコ品番256-5439寸法(mm)1100×380質量(kg)1.3使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
A型シリカゲル
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781袋(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。トラスコ品番246-0137区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
ゴーグル型保護メガネ用スペアレンズ
TRUSCO¥369税込¥4061パック(5枚)当日出荷適合機種TSG-16、TSG-20質量(g/枚)30トラスコ品番301-2581質量(g)150材質(レンズ)ポリカーボネート
帯電防止車輪自在100mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2685質量(g)438穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし電気抵抗値108Ω表面抵抗値(Ω)108Ω特性静電気防止車輪タイプ単輪