カテゴリ
- 物流用品(5)
- 建築金物(5)
- 作業工具(5)
- 機構部品(4)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(257)
- タカシン家具工業(52)
- ホームテイスト(50)
- メディアカバーマーケット(43)
- 大阪魂(43)
- エスコ(40)
- SUGICO(スギコ)(28)
- HiKOKI(ハイコーキ)(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- ノーブランド(20)
- イスカル(14)
- 富士電機(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- 日東工器(13)
- 萩原(13)
- CKD(12)
- カワムラサイクル(11)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sh3」の検索結果
特価

マグネットスプレー缶ホルダ
TRUSCO(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。用途缶の保管、整理に。
耳栓 (コード付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥569税込¥6261個(2個)当日出荷ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。NRR値25トラスコ品番157-7051材質ポリウレタン色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コード長さ(mm)660コードあり
シート補修用粘着テープ(トラックシート用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581巻当日出荷トラック用の生地を使用しており、耐久性に優れています。 裏面粘着剤付で、はく離紙をはがすだけで使用できます。 トラックシートや幌の荷物や骨組みが当たる部分にあらかじめ貼ることで摩耗・破れの予防補強となります。用途トラックシートの補修に。トラックシートや幌の予備補強に。トラスコ品番207-3260材質/仕上基材:ポリエステル基布、粘着剤:アクリル系質量(g)1140タイプ帆布粘着剤アクリル系粘着力21.5N/25mm材質(基布)ポリエステル基布アズワン品番64-8745-62
樹脂蝶番(2個入)
TRUSCO¥249~税込¥274~1袋(2枚)当日出荷接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着厚さ(mm)1.5取付け方法接着剤
下げ振キャッチセット
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個材質ABS樹脂摘要セット質量(g)490糸の長さ(m)4.5
カウンターシンク
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
スチール製ホワイトボード
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷ボード裏面にマグネットシートが貼付してある為、オフィスでのあらゆる場面で使用する事ができます。仕様マグネット対応繰り返し・詰め替え対応
鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)材質スチール
ポリエステルスリング 両端アイ形
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
スピンナハンドル
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
アルミソケットホルダー(マグネットタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。マグネット付で管理しやすいです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)材質アルミニウム全長(mm)3402018年トラスコ掲載ページ4 0115
アルミソケットホルダー
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)材質アルミニウム全長(mm)3402018年トラスコ掲載ページ4 0115
まとめ買い スチールSフック 300mm 白 10個
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6579材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)300寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。適合フイルム幅:300mm、500mmトラスコ品番722-5914材質亜鉛本体寸法(mm)奥行88本体寸法(mm)高さ380適合管径(Φinch)紙管径:2、3本体寸法(mm)幅251
スチールSフック 300mm 黒
TRUSCO¥209税込¥2301個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2017材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 300mm 白 60個
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6799材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)300寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
デッキプレート用 インサート(パック入)重設備用(軽量化タイプ)3分
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881セット(40個)当日出荷ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂ドリル径(Φmm)16質量(kg)1.84
解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(5枚)当日出荷材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.3山数10/14切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0切断能力(mm)軟鋼3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス鋼材3.0~6.0
まとめ買い スチールSフック 300mm 黒 10個
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6752材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥439税込¥4831本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)全長(mm)150ツバ厚(mm)4
まとめ買い スチールSフック 300mm 黒 60個
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6961材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥459~税込¥505~1本3日以内出荷から7日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4