カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(95)
  • SK11(14)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9)
  • エスコ(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • 日研工作所(5)
  • KSフィルター(5)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • サンハヤト(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 熱研(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • サンワ(3)
  • スイコー(2)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
  • 四国化成(2)
  • 清水(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-300」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量専用脚立 TRUSCO軽量専用脚立TRUSCO
53,980税込59,378
1台
当日出荷から翌日出荷
最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。内側のバーを持ち上げるだけで折りたためます。(TSK090~300まで)軽く、持ち運びに便利です。
材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
消防標識 TRUSCO消防標識TRUSCO
179税込197
1枚
当日出荷
責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
取付方式テープ材質塩化ビニール質量(g)42取付け方法裏面両面テープ付縦(mm)300横(mm)100
薄型ミニフラップホイール TRUSCO薄型ミニフラップホイールTRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5
銅パイプスリーブ TRUSCO銅パイプスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
779税込857
1箱(10個)
当日出荷
電線接続用の銅パイプスリーブです。