3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字 文字寸法(mm)1.5 トラスコ品番228-5037 材質/仕上S45C先端焼入 質量(g)200 最小寸法(mm)10.0
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。付属バケツ:ステンレスSUS304製
用途研究施設、クリーンルームなど。 材質本体:ステンレス(SUS304)、バケツ:ステンレス(SUS304) 仕様完成品 トラスコ品番856-3670 セット内容ステンレスバケツ13L 質量(kg)5 高さ(mm)379 奥行(mm)390 間口(mm)390 キャスターステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個) 2018年トラスコ掲載ページ10 1096
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。
用途板金への束線取付に。 材質ポリアミド66(PA66) 最小結束径(Φmm)1.0 適合パネル厚さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)