カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • SMC(300)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • ホンダ(54)
  • Festo(53)
  • IKO(日本トムソン)(50)
  • BIG DAISHOWA(21)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(19)
  • NACHI(不二越)(18)
  • 嵯峨電機工業(14)
  • タンガロイ(14)
  • サンワサプライ(13)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • カワムラサイクル(12)
  • サンドビック(10)
  • エレポン化工機(9)
  • THK(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-20」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCOストリートエルボ(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCOロッドエンド無給油式オネジタイプTRUSCO(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
ブルーシート #2000 TRUSCOブルーシート #2000TRUSCO
399税込439
1枚
当日出荷
#2000番相当のブルーシートです。薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。全てアルミハトメがついています。
用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.15ブルー引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm番手#2000ハトメピッチ(cm)90耐久性約3ヵ月ハトメ内径(mm)12引裂強度縦:167N、横:147N
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(1個)
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCOロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品各種工作機械部品包装機械部品繊維機械部品農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCOロッドエンド給油式メネジタイプTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途・各種搬送機械部品・各種工作機械部品・包装機械部品・繊維機械部品・農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-50~+230
サクションリフターミニ TRUSCOサクションリフターミニTRUSCO(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0592質量(g)330
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ TRUSCOショックアブソーバ 偏角度アダプタTRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mmの4種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
質量(g)250材質/仕上SCM415全長L1(mm)70
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
シリコーンスポンジ 角紐 TRUSCOシリコーンスポンジ 角紐TRUSCO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
長さ(m)5材質シリコーンゴムスポンジ赤(ベンガラ)硬度20±5°
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
スライドレール(中荷重用) 3段引 TRUSCOスライドレール(中荷重用) 3段引TRUSCO
6,798税込7,478
1セット(2本)
当日出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)12.7高さ(mm)45.5定格荷重(N)(ペア/垂直)441RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 2段引 TRUSCOスライドレール(軽荷重用) 2段引TRUSCO
3,598税込3,958
1セット(2本)
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 3段引 TRUSCOスライドレール(軽荷重用) 3段引TRUSCO
7,598税込8,358
1セット(2本)
当日出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
三段式スライドレール(重荷重用) TRUSCO三段式スライドレール(重荷重用)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット(2本)
当日出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付きです。
用途工場設備、機械などの引き出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応