カテゴリ
- 研磨材(8)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(293)
- ヤガミ(101)
- THK(48)
- AFAM(アファム)(42)
- コガネイ(40)
- KVK(34)
- サンワサプライ(31)
- HiKOKI(ハイコーキ)(31)
- イメージニクス(30)
- メディアカバーマーケット(27)
- CIO(26)
- 東芝ライテック(24)
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- オーム電機(21)
- BIG DAISHOWA(21)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- MIWA(19)
- テイルウォーク(18)
- ブランドをもっと見る
「sl1」の検索結果

ストリートエルボ(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
サクションリフター20kG
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
サクションリフター30kG
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
スケールルーペ 15X
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スケール付なので、細かい検品作業などに最適。倍率15倍レンズ径(Φmm)21トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
スケールルーペ 10X
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スケール付なので、細かい検品作業などに最適。倍率10倍レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
TSLホールカッター
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。刃厚(mm)0.92
ロッドエンド無給油式オネジタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
保護服(1層タイプ)目付
TRUSCO¥639税込¥7031着当日出荷通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプ色ホワイトタイプ1層機能通気性
ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から翌日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
樹脂ソケット(2分岐配管用)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。 1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気・水最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番819-5077質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0MPa耐圧力(MPa)1分岐数2
スライダーバッグ
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷スライダーで好みの位置にバッグを移動できるスライダー式腰袋です。用途塗装作業、内装業に。仕様腰袋:2段トラスコ品番160-5501材質ポリエステル、ポリプロピレン長さ(mm)780形状腰袋2段式幅(mm)155色ブラック高さ(mm)170質量(g)260奥行(mm)65レール長さ(mm)780
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(1個)ほか当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド給油式メネジタイプ
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から翌々日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
スライドロック付カラビナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。材質アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)66ロック機能あり
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷から9日以内出荷50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45g色ホワイトタイプ1層入数50着
ポリエステルスムス手袋(マチなし) 片手売り 10枚入
TRUSCO¥419税込¥4611組(10枚)当日出荷ポリエステル製でお手頃価格のスムス手袋(マチなし)です。洗っても伸び縮みしにくいため、繰り返し使用可能です。用途素手で作業する場所の感染予防対策の簡易手袋として。検査、組立てに。材質ポリエステル厚さ(mm)0.5色ホワイト入数(枚)10指マチマチなし
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)12.7トラスコ品番819-1216セット内容14、17、19、21、22、24mm/ソケットレール/ソケットレールホルダ/ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼質量(kg)2タイプ超ロング対辺寸法(mm)14、17、19、21、22、24ソケット内容T4-14ASL-100、T4-17ASL-100、T4-19ASL-100、T4-21ASL-100、T4-22ASL-100、T4-24ASL-100適合OリングTO4019(対辺14mm)、TO4024(対辺17~36mm)
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(インチ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチ
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415