カテゴリ
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- NB(日本ベアリング)(11)
- サンコーテクノ(3)
- MRT(3)
- SK11(3)
- 岡崎精工(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- Vesrah(2)
- ERECTA(エレクター)(1)
- セキスイ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- 旭・デュポン(1)
- ナンシン(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- オンダ製作所(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「sms-10」の検索結果

クイックシール (継手用メタルスリーブ)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581パック(20個)当日出荷耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
チップソー(板金用)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2