カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 事務用品(3)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- AMPHENOL(57)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- JST(日本圧着端子製造)(72)
- omron(オムロン)(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SAMTEC(13)
- SMC(91)
- アイリスチトセ(62)
- アズワン(29)
- エスコ(12)
- サンコー(三甲)(42)
- シンコー(15)
- タカチ電機工業(11)
- ノーブランド(106)
- ホンダ(11)
- 岩田製作所(10)
- 日本ケミコン(17)
- 日野自動車(14)
- ブランドをもっと見る
「sn-4」の検索結果
特価

コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。厚さ(mm)0.2材質/仕上スチール、ハードコートフィルム色白繰り返し・詰め替え対応
オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液垂れしません。そのため油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。高粘着のオイルスプレーです。用途オープンギア・チェーン・ワイヤロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤。成分鉱物油、添加剤、溶剤トラスコ品番684-6053色黄褐色容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
ストレートロングノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
ナット 4mm 20個入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9915長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM8×0.75質量(g)75外径(Φmm)4二面幅(mm)10質量(g/パック)11
スプレーのり(弱粘着タイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。用途印刷物、写真、布の貼り付け。トラスコ品番819-5314材質ノルマルヘキサン色透明容量(mL)420質量(g)401.5タイプエアゾールタイプ(キリ状)主成分合成ゴム、有機溶剤塗布面積(m2)(標準)10標準重ね塗り回数(回)1~2粘着タイプ弱粘着原液量(mL)261
スプレーのり(強粘着タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷速乾性ですぐれた接着力を発揮します。厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。色が目立たず綺麗に仕上がります。用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。トラスコ品番678-3106材質SBR(スチレンブタジエンゴム)色淡黄白色容量(mL)420塗布面積(m2)標準:4標準重ね塗り回数(回)1~3接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内原液量(mL)177
表示板(東・西・南・北)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から翌々日出荷屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)縦(mm)420横(mm)420穴径(mm)4
貼る漆喰粘着シート
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。自由にカットでき、また再剥離も可能です。特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。材質基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系危険物の類別非危険物
V型戸車 Aタイプ(平板枠)
TRUSCO¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
エアーリール(スィングカプラ付)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌々日出荷転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気