カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • 溶接用品(10)
  • 研磨材(6)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • サンコーインダストリー(428)
  • BIGM(丸山製作所)(282)
  • サカエ(164)
  • Puig (プーチ)(123)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(108)
  • KTC(85)
  • WPH(84)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • 日東工業(31)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 大阪魂(30)
  • ERECTA(エレクター)(29)
  • ParkerTAIYO(28)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(28)
  • キャニオン(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • brembo(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「sp-6」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
スパイラルタップ(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(メートルねじ用)TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
TINコーティング スパイラルタップ TRUSCOTINコーティング スパイラルタップTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。
用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ
スパッタシート ベーシック両面 TRUSCOスパッタシート ベーシック両面TRUSCO(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1枚
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010耐炎繊維の両面シリコンコーティング品高性能で価格はエコノミータイプアスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
空研ぎペーパー 5枚入り TRUSCO空研ぎペーパー 5枚入りTRUSCO(4件のレビュー)
86税込95
1袋(5枚)
当日出荷
目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。 基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。 塗装面の仕上げ研磨。 木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。 金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。幅×長さ(mm)228×280砥材シリコンカーバイト(C)基材紙(Awt)適合材金属、木工、ガラス等
ダイヤモンドスプレー TRUSCOダイヤモンドスプレーTRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(40mL)
当日出荷
ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など緑白色~白色容器40mlスプレー缶容量(cc)40原液量(mL)20
ステンレス鋼用スパイラルタップ TRUSCOステンレス鋼用スパイラルタップTRUSCO
1,013税込1,114
1本
当日出荷
ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。
用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
セフティパワーロープ TRUSCOセフティパワーロープTRUSCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
スパッタシート プラチナデラックス TRUSCOスパッタシート プラチナデラックスTRUSCO
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート防火カバー防火カーテン遮熱カーテン養生シート仕様スパッタシート プラチナデラックス(裏面付着、兼用タイプ)厚さ(mm)1.3材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工グリーンタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号ハトメ内径(mm)12
スパッタシート ベーシック片面 TRUSCOスパッタシート ベーシック片面TRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
当日出荷から翌日出荷
耐炎繊維の片面シリコンコーティング品B種合格の廉価品アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防火カバー、養生シート、ダクトカバー厚さ(mm)1.2JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号仕様加工タイプ:片面シリコン材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティングタイプB種合格品目付(g/m2)600ハトメ内径(mm)12
遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO遮熱シート スーパープラチナTRUSCO
74,980税込82,478特価
1枚
当日出荷
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)熱遮蔽用シート複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
スパッタシートスーパー TRUSCOスパッタシートスーパーTRUSCO(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1枚
当日出荷
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。厚さ(mm)0.38材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
絶縁丸サポーター TRUSCO絶縁丸サポーターTRUSCO
1,448税込1,593
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
スパッタシート プラチナ TRUSCOスパッタシート プラチナTRUSCO
48,980税込53,878
1枚
当日出荷
受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
用途溶接火花受けシート防火カバー防火カーテン遮熱カーテン厚さ(mm)1.3混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)ハトメ内径(mm)12
連結式アルミステップ(凸板タイプ) TRUSCO連結式アルミステップ(凸板タイプ)TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
用途作業用踏み台最大使用荷重(kg)100仕様完成品材質本体:アルミ合金段数1段材質(金具)連結金具:ステンレス最大使用質量(kg)100アジャスターステンレス
スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング) TRUSCOスパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング)TRUSCO
74,980税込82,478
1枚
当日出荷
ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。
用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。厚さ(mm)約1.6シリコン:白規格A種
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
97,980税込107,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
マルチシャープブラシ用替ペーパー TRUSCOマルチシャープブラシ用替ペーパーTRUSCO(1件のレビュー)
759税込835
1箱(40枚)
当日出荷
持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。
用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。質量(g)13幅×長さ(mm)16×51
丸サポーター TRUSCO丸サポーターTRUSCO
1,348税込1,483
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
セフティパワーロープ(金具付) TRUSCOセフティパワーロープ(金具付)TRUSCO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
スパッタシートベーシック両面 6号 TRUSCOスパッタシートベーシック両面 6号TRUSCO
42,980税込47,278
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。種別6号質量(kg)4.292018年トラスコ掲載ページ7 0370
グリーンベーシック両面 TRUSCOグリーンベーシック両面TRUSCO
取扱い終了
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050023耐炎繊維の両面カラーコーティング品耐炎・耐熱性に優れ、受けた火花をはじきます高性能なデラックスタイプアスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート/防火カーテン/防災シート仕様加工タイプ:両面カラーシリコン厚さ(mm)1.2材質/仕上PANOX®;耐炎繊維杉綾織物/両面カラーコーティングJIS規格JIS A 1323A種規格品第05A1476号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
マルチサンドペーパー TRUSCOマルチサンドペーパーTRUSCO
取扱い終了
平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。 木材・プラスチック・金属に対応します。 ベルト交換も簡単です。
用途金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。幅(mm)6.4全長(mm)160材質/仕上砥材:アルミナ質研削材(A)適合材金属・木材・セラミックなど
セフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具付) TRUSCOセフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具付)TRUSCO
取扱い終了
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機性能繊維の中で最も軽い超高強力、高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の対紫外線及び化学的安定性を保つ最先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐磨耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ、水を含んで重くなることはありません油、錆が出ないため吊荷が汚れません高機能繊維で作られている為ささくれず、柔軟なので素手で触れ、軽い
トラスコ品番117-5572ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)150ロープ径(Φmm)6
セフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具なし) TRUSCOセフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具なし)TRUSCO
取扱い終了
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機性能繊維の中で最も軽い超高強力、高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の対紫外線及び化学的安定性を保つ最先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐磨耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ、水を含んで重くなることはありません油、錆が出ないため吊荷が汚れません高機能繊維で作られている為ささくれず、柔軟なので素手で触れ、軽い
トラスコ品番117-5416ベルト長さ(m)1使用荷重(kg)150ロープ径(Φmm)6
セフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具なし) TRUSCOセフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具なし)TRUSCO
取扱い終了
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機性能繊維の中で最も軽い超高強力、高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の対紫外線及び化学的安定性を保つ最先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐磨耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ、水を含んで重くなることはありません油、錆が出ないため吊荷が汚れません高機能繊維で作られている為ささくれず、柔軟なので素手で触れ、軽い
トラスコ品番117-5432ベルト長さ(m)3全長(m)3使用荷重(kg)150ロープ径(Φmm)6
セフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具なし) TRUSCOセフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具なし)TRUSCO
取扱い終了
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機性能繊維の中で最も軽い超高強力、高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の対紫外線及び化学的安定性を保つ最先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐磨耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ、水を含んで重くなることはありません油、錆が出ないため吊荷が汚れません高機能繊維で作られている為ささくれず、柔軟なので素手で触れ、軽い
トラスコ品番117-5459ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)150ロープ径(Φmm)6
セフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具なし) TRUSCOセフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具なし)TRUSCO
取扱い終了
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機性能繊維の中で最も軽い超高強力、高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の対紫外線及び化学的安定性を保つ最先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐磨耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ、水を含んで重くなることはありません油、錆が出ないため吊荷が汚れません高機能繊維で作られている為ささくれず、柔軟なので素手で触れ、軽い
トラスコ品番117-5424ベルト長さ(m)2全長(m)2使用荷重(kg)150ロープ径(Φmm)6
セフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具付) TRUSCOセフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具付)TRUSCO
取扱い終了
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機性能繊維の中で最も軽い超高強力、高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の対紫外線及び化学的安定性を保つ最先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐磨耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ、水を含んで重くなることはありません油、錆が出ないため吊荷が汚れません高機能繊維で作られている為ささくれず、柔軟なので素手で触れ、軽い
トラスコ品番117-5564ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)150ロープ径(Φmm)6
セフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具付) TRUSCOセフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具付)TRUSCO
取扱い終了
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機性能繊維の中で最も軽い超高強力、高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の対紫外線及び化学的安定性を保つ最先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐磨耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ、水を含んで重くなることはありません油、錆が出ないため吊荷が汚れません高機能繊維で作られている為ささくれず、柔軟なので素手で触れ、軽い
トラスコ品番117-5548ベルト長さ(m)1全長(m)1使用荷重(kg)150ロープ径(Φmm)6
セフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具付) TRUSCOセフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具付)TRUSCO
取扱い終了
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機性能繊維の中で最も軽い超高強力、高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の対紫外線及び化学的安定性を保つ最先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐磨耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ、水を含んで重くなることはありません油、錆が出ないため吊荷が汚れません高機能繊維で作られている為ささくれず、柔軟なので素手で触れ、軽い
トラスコ品番117-5556ベルト長さ(m)2全長(m)2使用荷重(kg)150ロープ径(Φmm)6
セフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具付) TRUSCOセフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具付)TRUSCO
取扱い終了
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機性能繊維の中で最も軽い超高強力、高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の対紫外線及び化学的安定性を保つ最先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐磨耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ、水を含んで重くなることはありません油、錆が出ないため吊荷が汚れません高機能繊維で作られている為ささくれず、柔軟なので素手で触れ、軽い
トラスコ品番117-5581ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)150ロープ径(Φmm)6
肉厚ステンレス製ピンセット TRUSCO肉厚ステンレス製ピンセットTRUSCO
取扱い終了
肉厚ピンセットです。先端のしなりを押さえて掴んだ感触が手に伝わります。軽いタッチでしっかり掴めて長時間使用しても疲れにくい。焼き入れした素材を使用し耐久性も高いです。
用途小型な物を掴む時に。全長(mm)130材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ3 0590
スパッタシート ニューシルバー TRUSCOスパッタシート ニューシルバーTRUSCO
取扱い終了
厚手の織物タイプのため、使用時に安心感があり、高性能なデラックスタイプニューシルバーは重量感があり、柔らかい。ニューシルバーはJISA1323A種に合格(品質性能試験報告書第03A1248号に合格)。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合(試験番号CO040010)受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花ノロ受けシート/防火カバー/防火カーテン/遮熱カーテン/防災シート/養生シートJIS規格JISA1323A種規格品第03A1248号厚さ(mm)1.5材質/仕上PANOX®;繊維織物(特殊綾織)/両面シリコン加工
マルチサンドペーパー TRUSCOマルチサンドペーパーTRUSCO(8件のレビュー)
取扱い終了
エンドレスペーパーですから簡単にペーパーをスライドさせくまなく有効使用できます。平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適。木材・プラスチック・金属に対応。ベルト交換も簡単。
用途金属・木材・セラミック等の仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金塗装の仕上げ、錆落とし等。全長×幅W(mm)160×6.4砥材アルミナ質研削材(A)
空研ぎペーパー228X280 TRUSCO空研ぎペーパー228X280TRUSCO(3件のレビュー)
取扱い終了
目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。 基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。 塗装面の仕上げ研磨。 木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。 金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。幅×長さ(mm)228×280砥材シリコンカーバイト(C)基材紙(Awt)適合材金属、木工、ガラス等
セフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具なし) TRUSCOセフティパワーロープ(超高強力・高弾性・軽量繊維仕様) セフティパワーロープ(金具なし)TRUSCO
取扱い終了
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機性能繊維の中で最も軽い超高強力、高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の対紫外線及び化学的安定性を保つ最先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐磨耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ、水を含んで重くなることはありません油、錆が出ないため吊荷が汚れません高機能繊維で作られている為ささくれず、柔軟なので素手で触れ、軽い
トラスコ品番117-5441ベルト長さ(m)4全長(m)4使用荷重(kg)150ロープ径(Φmm)6
電池式デジタル圧力センサ正圧 TRUSCO電池式デジタル圧力センサ正圧TRUSCO
取扱い終了
配線が不要で見たい圧力がすぐに表示できます。バックライト標準搭載しています。
トラスコ品番856-6899質量(g)402018年トラスコ掲載ページ3 0032