カテゴリ
- 物流用品(2)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 高田ベッド製作所(18)
- SMC(17)
- Photogenic(14)
- クリスタルアイ(9)
- サンワサプライ(6)
- RS PRO(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- NB(日本ベアリング)(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- Festo(3)
- 内田洋行(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 貝印(2)
- ケナメタル(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- ブランドをもっと見る
「st-180」の検索結果

ステンレス用チップソー
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷ST-1180、STSP-1180、OTB-1180用のパイプハンガーです。テナー上部に取り付けることにより物をかけることができます。トラスコ品番161-1509適合本体ST-1180、STSP-1180、OBT-1180長さ(mm)1104(Φ34)質量(kg)2