カテゴリ
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- メディアカバーマーケット(91)
- SUS(エスユーエス)(22)
- ERECTA(エレクター)(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 水本機械製作所(10)
- KANA(片山チエン)(9)
- grace(8)
- イマオコーポレーション(7)
- ミヤコ(6)
- ダイハツ(5)
- アズワン(4)
- ナベヤ(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- ホワイトサム(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 椿本チエイン(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- ブランドをもっと見る
「sus 2060」の検索結果

オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)
TRUSCO¥669,800税込¥736,7801台11日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しはスライドレール式です。別作にてサイズ変更も可能です。用途研究施設、クリーンルーム等。材質本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可高さ(mm)750キャスターM12であれば取付可能均等荷重(kg)300材質(天板)本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M12天板形状平天板
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
コーナー金具 丸型 ステンレス製
TRUSCO(8件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
コーナー金具 角型(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
チューブ保護ステンレスカットチェーン
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質(ねじ部)ステンレス(SUS304)首振角度(°)20材質(底部)ニトリルゴム(NBR)材質(台座)ステンレス(SUS304)
耐薬実験台
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷から31日以内出荷クリーン度を求められる研究室などに最適です。耐薬性のケムサーフが天板なので、実験室などに最適です。材質天板:ケムサーフ(フラッシュ構造) 本体:SUS304小箱入数(枚)1生産国日本