カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(41)
- 物流用品(39)
- 科学研究・開発用品(19)
- 機構部品(18)
- 建築金物(16)
- 厨房用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 測定用品(7)
- 作業工具(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 清掃用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(26)
- 大阪魂(1,129)
- マルゼン[厨房機器](1,088)
- メディアカバーマーケット(718)
- SUS(エスユーエス)(345)
- エスコ(262)
- 水本機械製作所(221)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(180)
- ERECTA(エレクター)(162)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(140)
- 岩田製作所(134)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(123)
- アズワン(117)
- TKG(114)
- 鹿島化学金属(UKB)(113)
- LAMP(スガツネ工業)(102)
- SMC(101)
- KANA(片山チエン)(88)
- TAKIGEN(タキゲン)(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「sus 45」の検索結果

ステンレスアングル式ワゴン3段
TRUSCO(3件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。材質SUS430材質(本体)SUS430段数3材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質(車輪)ナイロン全高(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
エアダスター用ステンレスノズル
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。ノズル長(mm)22口ノズル径(mm)2取付口G1/8トラスコ品番764-8812材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR全長(mm)29質量(g)12
ジョイント金具45型L
TRUSCO(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)45穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×15
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥529~税込¥582~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥489~税込¥538~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
スナップフックAW型(SUS304)
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)
SUSハンドリフター
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)色シルバー車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
SUS304ラボウォーキング
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷小型の立ち作業台は移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)450奥行(mm)600全高(mm)1100トラスコ品番458-8398質量(kg)9材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)450×600×1100寸法(幅W×奥行D)(mm)(テーブル)450×300キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
オールステンレス作業台(SUS304)
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷天板の間口方向はR曲げ加工しているため、ほこりがたまりにくくなっています。溶接一体型です。仕様ヘアーライン仕上げ仕上ヘアーライン小箱入数(枚)1生産国日本ねじサイズ(アジャスター)M12×1.75
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
SUS304保管庫W450用ベース
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷ステンレス収納庫用ベースとして使用できます。用途ステンレス収納庫用ベース。仕様アジャスターありトラスコ品番462-1344材質ステンレス(SUS304)質量(kg)4.3高さ(mm)60奥行(mm)476間口(mm)450
オールステンレス(SUS304)立作業台
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)900トラスコ品番458-8355種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)45均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481缶(50本)ほか3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304保管庫W450片開き
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷仕様完成品付属品棚板2枚適合ベース:TSB-4560Hトラスコ品番462-1417材質ステンレス(SUS304)質量(kg)28.1高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)450設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)40
オールステンレス(SUS304)作業台上棚付
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-9106種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)45均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
SUS304保管庫W450引出型3段
TRUSCO¥349,800税込¥384,7801台8日以内出荷仕様完成品付属品縦仕切6枚・横仕切6枚適合ベース:TSB-4560Hトラスコ品番462-1379材質ステンレス(SUS304)質量(kg)44.9高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)450設置形態下置き専用均等積載量(kg/段)40
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)853トラスコ品番458-9203種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)45キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X740
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)740トラスコ品番458-9271種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)45均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(45個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(45個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(45個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(25個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥699税込¥7691パック(1個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(40個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(30個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
ステンレスロングアイフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)色シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(45本)当日出荷引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。用途木材用。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)ほか当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など