カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(98)
  • 物流用品(76)
  • 機構部品(22)
  • 建築金物(20)
  • 厨房用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(40)
  • 大阪魂(1,225)
  • マルゼン[厨房機器](1,065)
  • エスコ(696)
  • 水本機械製作所(536)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(296)
  • 岩田製作所(182)
  • TAKIGEN(タキゲン)(176)
  • 鹿島化学金属(UKB)(140)
  • AIOULE(ふじわら)(126)
  • 東京発条製作所(109)
  • アズワン(103)
  • ノーブランド(86)
  • LAMP(スガツネ工業)(79)
  • 三菱電機(70)
  • イマオコーポレーション(67)
  • コノエ(66)
  • SMC(59)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 10mm」の検索結果

関連キーワード
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワッシャー SUS304 TRUSCO

    ワッシャー SUS304

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCO

    ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)

    TRUSCO
    150税込165
    1個
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
    用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
  • 六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO

    六角支柱 SUS304 オスメス

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
    用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
  • 六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO

    六角支柱 SUS304 メスメス

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
    用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
  • スナップフックCO型(SUS304) TRUSCO

    スナップフックCO型(SUS304)

    TRUSCO
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単着脱できるタイプです。
    用途連結金具として。トラスコ品番208-0179材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)80寸法d(mm)14寸法t(mm)5寸法D(mm)6寸法W(mm)25寸法S1(mm)10寸法S2(mm)6アズワン品番64-8745-27使用荷重(kN)0.29
  • 平ワッシャー ステンレス(SUS304相当) TRUSCO

    平ワッシャー ステンレス(SUS304相当)

    TRUSCO
    599税込659
    1パック(200個)
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップフックAW型(SUS304) TRUSCO

    スナップフックAW型(SUS304)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1箱(50個)
    当日出荷
    かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
  • まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCO

    まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)

    TRUSCO
    1,425税込1,568
    1箱(10個)
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
    用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
  • ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)10材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
  • 自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
  • トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1缶(430本)
    3日以内出荷
    タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2930種別組立式形状H型枠質量(kg)53均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X900 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X900

    TRUSCO
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2921種別組立式形状H型枠質量(kg)49均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X740

    TRUSCO
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3413種別組立式形状H型枠質量(kg)48均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X900 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X900

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2913種別組立式形状H型枠質量(kg)42均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X740

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3405種別組立式形状H型枠質量(kg)41均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X740

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3383種別組立式形状H型枠質量(kg)36均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X900 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X900

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2905種別組立式形状H型枠質量(kg)43均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X900 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X900

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2891種別組立式形状H型枠質量(kg)37均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X740

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3421種別組立式形状H型枠質量(kg)52均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X740

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3391種別組立式形状H型枠質量(kg)42均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    899税込989
    1パック(16本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 10個

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1組(10個)
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6760材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 10個

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6574材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 10個

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6582材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 200mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 200mm 10個

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6594材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 300mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 300mm 10個

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6758材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 50mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 50mm 10個

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6568材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 500mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 500mm 10個

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6732材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)500寸法S(mm)38寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック スリムタイプ70mm(10個入り) 10セット TRUSCO

    まとめ買い Sフック スリムタイプ70mm(10個入り) 10セット

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6590材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)701袋入数(個)10寸法S(mm)18寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
  • まとめ買い Sフック スリムタイプ90mm(10個入り) 10セット TRUSCO

    まとめ買い Sフック スリムタイプ90mm(10個入り) 10セット

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6727材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)901袋入数(個)10寸法S(mm)26寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
  • まとめ買い Sフック スリムタイプ70mm(10個入り) 100セット TRUSCO

    まとめ買い Sフック スリムタイプ70mm(10個入り) 100セット

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6969材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)701袋入数(個)10寸法S(mm)18寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    699税込769
    1パック(16個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
  • 六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ

    TRUSCO
    759税込835
    1パック(22本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
  • Uナット(ステンレス) TRUSCO

    Uナット(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    739税込813
    1パック(5個)
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
  • 二重リンク ステンレス製 TRUSCO

    二重リンク ステンレス製

    TRUSCO(18件のレビュー)
    729税込802
    1袋(50個)
    当日出荷
    手軽に連結作業が可能です。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    819税込901
    1パック(335個)
    当日出荷
    種類平ワッシャー
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    859税込945
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷