カテゴリ
- 機構部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 栃木屋(29)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- アキュレイト(18)
- サミニ(14)
- 東尾メック(14)
- ラクテム(11)
- イマオコーポレーション(8)
- KSSC(ケーエス産業)(7)
- 大阪魂(7)
- エスコ(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- リケン(4)
- 東京衡機(4)
- ツチノ(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- 工進(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sus304 wpb」の検索結果

トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)ほか当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。ばねの種類トーションばね
スナップピン・松葉ピン(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥809税込¥8901セット(30個)ほか当日出荷脱着が容易に行えます。 はめ込む軸径が呼び寸法になります。 穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。材質ステンレス(SUS304-WPB)
密着長巻ばね ステンレス
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)全長(mm)500
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(5個)ほか当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
密着長巻ばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
トーションばね(ステンレス) 135°タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
圧縮コイルばね(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥859税込¥9451パック(20個)当日出荷間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)ほか当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
グリスニップル SUS A型
TRUSCO¥789~税込¥868~1パック(2個)当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
グリスニップル
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581セット(2個)当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。危険物の類別非危険物
引張コイルばね(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(20個)ほか翌々日出荷線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。引っ張る方向に使用するばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)
圧縮コイルばね(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(20個)翌々日出荷間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。用途圧縮する方向に使うばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)
トーションばね(右巻き・ステンレス)
TRUSCO¥499~税込¥549~1パック(2個)ほか翌々日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応