カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(89)
  • エスコ(52)
  • 大阪魂(37)
  • エバーバンブー(14)
  • アズワン(11)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • 九飛勢螺(9)
  • ラクテム(9)
  • RS PRO(8)
  • 若井産業(6)
  • 丸エム製作所(6)
  • 宇佐美工業(5)
  • ニッサチェイン(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • 特殊電極(4)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • TKG(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus305」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリバケツ付キックバケツ TRUSCOポリバケツ付キックバケツTRUSCO
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。付属バケツ:ステンレスSUS305製
用途研究施設、クリーンルームなど。材質本体:ステンレス(SUS304)、バケツ:ポリプロピレン(PP)仕様完成品トラスコ品番856-3671セット内容ポリプロピレンバケツ13L質量(kg)3.7高さ(mm)369奥行(mm)390間口(mm)390キャスターステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個)2018年トラスコ掲載ページ10 1096
ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCOボールチェーン(ステンレス製)TRUSCO(6件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ボールチェーン(ステンレス)用カップリング TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用カップリングTRUSCO(5件のレビュー)
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(35個)ほか
当日出荷
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1122規格品
プランジャー(はめ込みタイプ) TRUSCOプランジャー(はめ込みタイプ)TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) TRUSCOブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(500本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(65本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。トラスコ品番549-7150材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレスリベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5リベット長さ(mm)5.5引張荷重(N)1370RoHS指令(10物質対応)対応剪断荷重(N)1230かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2フランジ径(Φmm)4.8
オールステンレス台車(片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス台車(片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)TRUSCO
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。ハンドル高さが1050mmと高く背の高い方も楽に使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)164キャスター取替:(自在)SUS-E-100、取替:(固定)SUS-ER-100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1050キャスター径(Φmm)100