カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(89)
  • エスコ(39)
  • 大阪魂(36)
  • ラクテム(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • 九飛勢螺(8)
  • アズワン(7)
  • 丸エム製作所(6)
  • 宇佐美工業(5)
  • 若井産業(5)
  • ニッサチェイン(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • 特殊電極(4)
  • TKG(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • BREEZE(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus305」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリバケツ付キックバケツ TRUSCO

    ポリバケツ付キックバケツ

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。付属バケツ:ステンレスSUS305製
    用途研究施設、クリーンルームなど。仕様完成品トラスコ品番856-3671セット内容ポリプロピレンバケツ13L材質本体:ステンレス(SUS304)、バケツ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.7高さ(mm)369奥行(mm)390間口(mm)390キャスターステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個)2018年トラスコ掲載ページ10 1096
  • ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス製)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷
    チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
    用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
  • ボールチェーン(ステンレス)用カップリング TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス)用カップリング

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの留め金具
  • ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) TRUSCO

    ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(500本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
    用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
  • ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1パック(120個)ほか
    当日出荷
    用途金属素材用材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • プランジャー(はめ込みタイプ) TRUSCO

    プランジャー(はめ込みタイプ)

    TRUSCO
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
    用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
  • ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(65本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
    用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。トラスコ品番549-7150材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレスリベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5リベット長さ(mm)5.5引張荷重(N)1370RoHS指令(10物質対応)対応剪断荷重(N)1230かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2フランジ径(Φmm)4.8